그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 필터 카트리지 |
브랜드에 적합 | 쿠노 |
유량 | 1.5gpm |
높이 | 12.875 " |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 1 |
외부 Dia. | 3.187 " |
감소 | 염소, 맛, 냄새 및 침전물 |
서비스 라이프 | 10,000 갤런 |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 38.35 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 감소 | 브랜드에 적합 | 유량 | 높이 | 항목 | 최대 온도 | 미크론 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS8812X-S | 낭종과 비늘 | 쿠노 | 1.5gpm | 17 " | 교체 용 필터 카트리지 | 100도 F | 0.5 | 3.5 " | ₩ 183,592 | ||
CFS8720-S | 침전물 감소 및 스케일 억제 | 쿠노 | 1.5gpm | 13 " | 교체 용 필터 카트리지 | 100도 F | 5 | 3.75 " | ₩ 168,000 | ||
CFS8812X | 미각 | 쿠노 | 1.5gpm | 17 " | 교체 용 필터 카트리지 | 100도 F | 0.5 | 3.5 " | ₩ 200,900 | ||
CFS8720 | 침전물, 염소 맛 및 냄새 | 쿠노 | 1.5gpm | 18 " | 교체 용 필터 카트리지 | 100도 F | 5 | 3.75 " | ₩ 161,945 | ||
W-2811-10 | - | - | - | - | 교체 용 필터 카트리지 | - | - | - | ₩ 754,530 | ||
CFS8112-S | 침전물, 스케일, 염소의 맛과 냄새 | 쿠노 | 1.5gpm | 12.875 " | 교체 용 필터 카트리지 | 100도 F | 1 | 3.187 " | ₩ 200,392 | ||
CFS9812X | 침전물, 염소, 미각, 냄새, 낭종 | 에버 퓨어 | 1.5gpm | 14.375 " | 교체 용 필터 카트리지 | 100도 F | 0.5 | 3.375 " | ₩ 182,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.