항목 | 필름 테이프 |
접착력 | 29 온스 / 인치 |
점착제 | 실리콘 |
색상 | 파란색 |
길이 | 10일 |
자재 | 폴리 에스테르 |
성능 온도. | 화씨 40도 ~ 400도 |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 26 파운드 / 인치 |
두께 | 2.4만 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 4.37 |
선박 폭 (cm) | 4.37 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8901 | 72일 | 비 절단 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 2.6만 | 2" | ₩ 5,925,902 | ||
8901 | 72일 | 비 절단 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 2.6만 | 1" | ₩ 4,888,240 | ||
8901 | 10일 | 폴리 에스테르 | 화씨 40도 ~ 400도 | 2.4만 | 1" | ₩ 43,330 | ||
8901 | 10일 | 폴리 에스테르 | 화씨 40도 ~ 400도 | 2.4만 | 2" | ₩ 78,575 | ||
8901 | 10일 | 폴리 에스테르 | 화씨 40도 ~ 400도 | 2.4만 | 4" | ₩ 161,490 | ||
8901 | 10일 | 폴리 에스테르 | 화씨 40도 ~ 400도 | 2.4만 | 1.5 " | ₩ 65,957 | ||
8901 | 10일 | 폴리 에스테르 | 화씨 40도 ~ 400도 | 2.4만 | 1 / 2 " | ₩ 24,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.