항목 | 미끄럼 방지 테이프 |
접착력 | 43 온스 / 인치 |
점착제 | 고무 수지 |
색상 | 검정 |
길이 | 60ft. |
자재 | 미네랄 코팅 |
성능 온도. | 최대 300도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 23 파운드 / 인치 |
두께 | 2.3만 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.7 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | BR |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 접착력 | 점착제 | 백업 | 색상 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 6" | 43 온스 / 인치 | 고무 수지 | 감압 성 접착제 | 검정 | 최대 300도 F | 23 파운드 / 인치 | 2.3만 | ₩ 497,542 | ||
610 | 2" | 43 온스 / 인치 | 고무 수지 | - | 검정 | 최대 300도 F | 23 파운드 / 인치 | 2.3만 | ₩ 201,687 | ||
610 | 1" | 43 온스 / 인치 | 고무 수지 | - | 검정 | 최대 300도 F | 23 파운드 / 인치 | 2.3만 | ₩ 69,685 | ||
610 | 12 " | 43 온스 / 인치 | 고무 수지 | - | 검정 | 최대 300도 F | 23 파운드 / 인치 | 2.3만 | ₩ 830,410 | ||
630 | 2" | 100 온스 / 인치 | 고무 | 플라스틱 필름 | 안전 노란색 | -40도 ~ 300도 F | 32 파운드 / 인치 | 2.5만 | ₩ 196,752 | ||
630 | 4" | 100 온스 / 인치 | 고무 | 플라스틱 필름 | 안전 노란색 | -40도 ~ 300도 F | 32 파운드 / 인치 | 2.5만 | ₩ 277,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.