₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3M 1350 0.25" x 72 yds 흰색 전기 테이프 1/4 x 72 야드 1밀리 흰색
2일 이내 배송
₩ 37,205 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 전기 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
색상 | 백 |
컬러 패밀리 | 백 |
코어 Dia. | 3" |
덕트 테이프 접착제 | 아크릴 |
길이 | 72 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 전압 | 5500V |
최소 성능 온도 | 평가되지 않음 |
성능 온도. | 최대 266°F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
온도. 범위 | 최대 266°F |
두께 | 천 1 |
폭 | 1 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 30 온스 / 인치 |
항복 전압 | 5000V |
파단 강도 | 25파운드/인치 |
연장 | 100% |
임페리얼 테이프 길이 | 216 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 4 " |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 265 ° F |
미터법 테이프 길이 | 65.84m |
미터법 테이프 폭 | 6.35 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
연속 | 1350F 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, UL |
표준 | ASTM D1000, UL 510 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스테르 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 속성 | 난연제 |
테이프 저항 특성 | 플래깅 방지, 난연성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 내마모성 |
테이프 인장 강도 | 25파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.5 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.045 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 세부 사항 :
- UV 저항 (아니오)
제품 변형
모델 | 색상 | 맥스. 전압 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 1318-1 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 4 " | ₩ 32,677 | |
3M 1318-1 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 2 " | ₩ 57,411 | |
3M 1318-1 0.75 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 3 / 4 " | ₩ 90,465 | |
3M 1318-1 1 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1" | ₩ 126,475 | |
3M 1318-1 2 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 2" | ₩ 257,600 | |
3M 1318-2 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 4 " | ₩ 50,955 | |
3M 1318-2 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 2 " | ₩ 99,068 |
제품 탐색
- EATON PDG13M0080TFFJ 회로 차단기, 80A, 65VAC에서 480kA, 고정형, ABC, 표준 라인 및 부하 러그, 표준
- WESTWARD 40L623 필립스 파워 비트 No 2 2인치 5팩
- 다이나브레이드 73651
- SIOUX CHIEF 822-2DNQ Halo Drain 조절식 바닥 배수구, 2인치 허브 없음, 5-7/8인치 사각 링 및 스트레이너
- TENNSCO STS-151872-3MG 옷장 사물함 (3) 넓은 (3) 개구부
- GRAINGER E6PPA06SL 파이프, 1/4 인치 공칭 파이프 크기, 6 Ft 전체 길이
- TEADIT SW316316G.1.150IR Metalflex 나선형 상처 개스킷, 913M, 1인치 크기, 150# 클래스, 316/GRAF 권선, 316 내부
더 알아보기
- ITW
- 키샤프트
- 스트란코 주식회사
- WM 캐스터
- 실버 킹
- 충격 흡수 끈
- 잠금 센터 및 역
- 솔리드 보링 바
- 데스크 무버
- 유압 수동 스택 밸브 볼트 키트
- PS DOORS Safemezz 팔레트 게이트
- TURTLESKIN CP 350 내열 장갑
- HARVEL CLEAR PVC 엘보우, 45도
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 750 가스 스프링
- ANVIL 330 시리즈 니플, A106, 도금, 이음매 없음
- SIEVERT 수리 토치 키트
- 퀀텀 스토리지 시스템 거대한 스택 컨테이너 시스템
- MARTIN SPROCKET BK-H 시리즈 MST 부싱 싱글 그루브 FHP 도르래
- ULTRATECH 드럼 뚜껑
- 금속용 LOCTITE 나사고정제
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3M 1350 0.25" x 72 yds 흰색 전기 테이프 1/4 x 72 야드 1밀리 흰색
₩ 37,205 /단위