그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 테이프 |
접착력 | 13 온스 / 인치 |
점착제 | 고무 수지 |
색상 | 노란색 |
길이 | 60ft. |
자재 | 짠 코튼 Cambric 패브릭 |
맥스. 전압 | 800 |
성능 온도. | 최대 221도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
온도 범위 | 최대 220도 F |
인장 강도 | 50 파운드 / 인치 |
두께 | 8만 |
UPC | 00054007048367 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 2.34 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 3919102020 |
원산지 | PK |
모델 | 점착제 | 길이 | 온도 범위 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2510-3 / 4x36YD | 비 접착제 | 108ft. | 화씨 32도 ~ 220도 | 7만 | 3 / 4 " | ₩ 7,212,222 | |
2510-1x36YD | 비 접착제 | 108ft. | 화씨 32도 ~ 220도 | 7만 | 1" | ₩ 7,129,815 | |
2510-3 / 4x60FT | 비 접착제 | 60ft. | 화씨 32도 ~ 220도 | 7만 | 3 / 4 " | ₩ 2,349,497 | |
2510 - 2x36 | 비 접착제 | 108ft. | 화씨 32도 ~ 220도 | 7만 | 2" | ₩ 6,173,650 | |
2520 - 2x36 | 고무 수지 | 108ft. | 최대 220도 F | 8만 | 2" | ₩ 7,871,027 | |
2520-1-1/2x36YD | 고무 수지 | 108ft. | 최대 220도 F | 8만 | 1.5 " | ₩ 9,210,425 | |
2510-1-1/2x36YD | 비 접착제 | 108ft. | 화씨 32도 ~ 220도 | 7만 | 1.5 " | ₩ 7,111,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.