항목 | 전기 테이프 |
점착제 | 비 접착제 |
색상 | 노란색 |
길이 | 108ft. |
자재 | 짠 코튼 Cambric 패브릭 |
맥스. 전압 | 800 |
성능 온도. | 최대 221도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
온도 범위 | 화씨 32도 ~ 220도 |
인장 강도 | 50 파운드 / 인치 |
두께 | 7만 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 6.21 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3919905030 |
원산지 | PK |
모델 | 점착제 | 길이 | 온도 범위 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2510-3 / 4x36YD | 비 접착제 | 108ft. | 화씨 32도 ~ 220도 | 7만 | 3 / 4 " | ₩ 7,212,222 | |
2510-1x36YD | 비 접착제 | 108ft. | 화씨 32도 ~ 220도 | 7만 | 1" | ₩ 7,129,815 | |
2510-3 / 4x60FT | 비 접착제 | 60ft. | 화씨 32도 ~ 220도 | 7만 | 3 / 4 " | ₩ 2,349,497 | |
2520 - 2x36 | 고무 수지 | 108ft. | 최대 220도 F | 8만 | 2" | ₩ 7,871,027 | |
2520-1-1/2x36YD | 고무 수지 | 108ft. | 최대 220도 F | 8만 | 1.5 " | ₩ 9,210,425 | |
2510-1-1/2x36YD | 비 접착제 | 108ft. | 화씨 32도 ~ 220도 | 7만 | 1.5 " | ₩ 7,111,370 | |
2520-3 / 4x60FT | 고무 수지 | 60ft. | 최대 220도 F | 8만 | 3 / 4 " | ₩ 2,607,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.