그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 테이프 |
점착제 | 고무 수지 |
색상 | 검정 |
길이 | 15ft. |
자재 | 난연성 에틸렌 프로필렌 고무 |
맥스. 전압 | 750 |
성능 온도. | 최대 194도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
온도 범위 | 최대 194도 F |
인장 강도 | 7.5 파운드 / 인치 |
두께 | 30만 |
UPC | 005400741323 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.4 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 맥스. 전압 | 온도 범위 | 인장 강도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130C-1-1/2x30FT | 30ft. | 69000 | 최대 266도 F | 250 파운드 / 인치 | 1.5 " | ₩ 1,487,185 | ||
2242-3 / 4X15FT | 15ft. | 750 | 최대 194도 F | 7.5 파운드 / 인치 | 3 / 4 " | ₩ 668,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.