그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 복잡한 휠 |
연마 재 | 탄화 규소 |
아버 홀 | 3" |
밀도 | 소프트 (2) |
지름 | 8" |
학년 | 중급 |
최대 RPM | 4500 |
스타일 | 다중 마감 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 6804224000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 연마 재 | 아버 홀 | 밀도 | 지름 | 학년 | 최대 RPM | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01716 | 1" | 탄화 규소 | 5" | 딱딱한 (8) | 12 " | 끝 | 3000 | 디버링 및 에지 방사 | ₩ 583,240 | ||
03967 | 1" | 탄화 규소 | 3" | 딱딱한 (8) | 8" | 끝 | 4500 | 디버링 및 에지 방사 | ₩ 1,211,087 | ||
01904 | 2" | 산화 알루미늄 | 3" | 중간 (5) | 8" | 조잡한 | 4500 | 금속 마무리 | ₩ 1,500,590 | ||
01661 | 1" | 탄화 규소 | 1" | 딱딱한 (7) | 6" | 끝 | 6000 | 디버링 및 마무리 | ₩ 815,885 | ||
03994 | 1 / 2 " | 탄화 규소 | 1" | 딱딱한 (8) | 6" | 끝 | 6000 | 디버링 및 마무리 | ₩ 775,967 | ||
17224 | 1" | 탄화 규소 | 5" | 딱딱한 (8) | 12 " | 끝 | 3000 | 디버링 및 마무리 | ₩ 512,330 | ||
01672 | 2" | 탄화 규소 | 5" | 중간 (6) | 12 " | 끝 | 3000 | 디버링 및 마무리 | ₩ 830,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.