₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 12-36-5421 Uhmw 필름 테이프 투명 12인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 11,142,620 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | UHMW 필름 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
색상 | 초기화 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 폴리에틸렌 |
성능 온도. | -30 ° F ~ + 225 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 6.7 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 26 온스 / 인치 |
공통 산업 | 항공우주, 자동차, 항공, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 만 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
최대 테이프 성능 온도 | 225 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -30 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5421 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 필름 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 신장 | 275% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | UHMW PE 슬릭 표면 필름 테이프 |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6.7 |
테이프 타입 | UHMW 슬릭 표면 필름 테이프 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 / 2 - 36 - 5421 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 30 파운드 / 인치 | 6.7만 | 1 / 2 " | ₩ 487,378 | |
![]() |
1 / 2 - 36 - 5423 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 55 파운드 / 인치 | 11.7만 | 1 / 2 " | ₩ 663,115 | |
![]() |
12-36-5423 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 55 파운드 / 인치 | 11.7만 | 12 " | ₩ 15,168,376 | |
![]() |
1 / 2 - 36 - 5425 | 30 온스 / 인치 | 아크릴 | 36일 | 45 파운드 / 인치 | 5만 | 1 / 2 " | ₩ 664,338 | |
![]() |
1-36-5421 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 30 파운드 / 인치 | 6.7만 | 1" | ₩ 912,564 | |
![]() |
1-36-5423 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 55 파운드 / 인치 | 11.7만 | 1" | ₩ 1,374,117 | |
![]() |
2-36-5421 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 30 파운드 / 인치 | 6.7만 | 2" | ₩ 1,834,729 |
제품 탐색
- RIDGID 83402 플레이트, 모터 장착
- EATON C25DNJ350AG 한정 목적 접촉기, 50A, 빠른, 550-600 Vac, 50/60 Hz, 3극, 65A, 1No, 1Nc
- TSUBAKI D35B17 다중 가닥 스프로킷, 1/2인치 높이
- 밴조 피팅 200F45 수형 어댑터, 2인치 45도 X 2인치 크기
- SOUTHWIRE COMPANY 22965883 건물용 전선, 12 AWG, 도체 1개, 흰색, 50피트 길이, 연선, 나일론, PVC
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND R12-007-YE 가스 스프링 표준 블랙 산화물 112파운드
- OFFICINE RIGAMONTI 1830.012 조절식 압력 방출 밸브, 3/8인치 크기
- SPEARS VALVES 723321L-120 버터플라이 밸브, FKM 기어 작동기, SS 러그, 12인치 크기, PVC
더 알아보기
- 키샤프트
- 매 키니
- ABBOTT WORKHOLDING 제품
- MAMAC
- 블루 데몬
- 도어 클로저 액세서리
- Crowfoot 소켓 렌치
- 유압 호스 슬리브
- 증발 식 냉각기
- 밀폐 공간 환기 덕트
- ANSELL 47-200 Activarmr 흰색 녹색 니트릴 코팅 장갑
- IRONCLAD Workforce 다목적 사용 장갑
- ANSELL 11-727 Hyflex 초경량 내마모성 장갑
- ASHCROFT 1188 저압 벨로우 게이지, 황동
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND CU11800 가스 스프링
- PARKER 수동 플레어 링 도구
- THOMAS & BETTS KV14 시리즈 와이어 분리기
- SMC 밸브 Sy5000 시리즈 밸브
- SIEMENS 자물쇠 부착물
- PLAST-O-MATIC ABRA 시리즈 공기 작동 볼 밸브, PVC
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 12-36-5421 Uhmw 필름 테이프 투명 12인치 x 36야드
₩ 11,142,620 /단위