₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1-36-5421 Uhmw 필름 테이프 투명 1인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 1,034,240 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | UHMW 필름 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
색상 | 초기화 |
환경 | 실내 만 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 폴리에틸렌 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -30 ° F ~ + 225 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
두께 | 천 6.7 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 26 온스 / 인치 |
공통 산업 | 항공우주, 자동차, 항공, 일반 유지 보수 및 수리 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
최대 테이프 성능 온도 | 225 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -30 ° F |
연속 | 5421 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 필름 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 신장 | 275% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | UHMW PE 슬릭 표면 필름 테이프 |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6.7 |
테이프 타입 | UHMW 슬릭 표면 필름 테이프 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.2475 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 / 2 - 36 - 5421 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 30 파운드 / 인치 | 6.7만 | 1 / 2 " | ₩ 487,378 | |
![]() |
12-36-5421 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 30 파운드 / 인치 | 6.7만 | 12 " | ₩ 10,487,171 | |
![]() |
1 / 2 - 36 - 5423 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 55 파운드 / 인치 | 11.7만 | 1 / 2 " | ₩ 663,115 | |
![]() |
12-36-5423 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 55 파운드 / 인치 | 11.7만 | 12 " | ₩ 15,168,376 | |
![]() |
1 / 2 - 36 - 5425 | 30 온스 / 인치 | 아크릴 | 36일 | 45 파운드 / 인치 | 5만 | 1 / 2 " | ₩ 664,338 | |
![]() |
1-36-5423 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 55 파운드 / 인치 | 11.7만 | 1" | ₩ 1,374,117 | |
![]() |
2-36-5421 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 30 파운드 / 인치 | 6.7만 | 2" | ₩ 1,834,729 |
제품 탐색
- 버몬트 게이지 951720600 #7 SE TRILOCK LT. 골드 핸들 2.5101-4.0100
- WEG 00118OP3E143JMV-S 전기 모터, 1Hp
- SLOAN 3870537 싱크대, 3개 스테이션
- 승인된 공급업체 5DPD9 K 슬럼프 테스터
- BUSSMANN AGC-25-R 퓨즈 25a Agc 32vac - 5개 팩
- MAIN FILTER INC. MF0198779 290Z240A 교환 유압 필터, 철망, 40미크론 등급, Viton 씰, 9.13인치 높이
- VESTIL CA-72-6 수동 캐러셀, 6000Lb. 용량, 72인치 직경
- GRAINGER 18F.25X1.375-24 탄소강 직사각형 바, 0.25인치 두께, 1 3/8인치 X 24인치 공칭 크기
더 알아보기
- 전기 모터 및 특수 제품
- 키샤프트
- NTN
- 아이녜프
- 프로그립
- 용접기 생성기
- 반사 테이프 및 스티커
- 악기 조합 키트
- 로드 센터 및 패널 보드 액세서리
- 절단 및 홈 가공 도구
- PS DOORS Safemezz 수직 게이트
- ANSELL 97-013 Activarmr 내구성이 뛰어난 고가시성 작업 장갑
- JOHN GUEST 유니온 커넥터, 폴리프로필렌 화이트
- JOHN GUEST 스위블 남성용 런 티, NPTF 실, 아세탈 그레이
- FlexFlow 밸브가 포함된 YELLOW JACKET Plus II 호스 세트
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 7/16-20 Un
- JOBOX 트레이드맨 스틸 체스트
- SMC 밸브 Sv2000 시리즈 솔레노이드 밸브
- DIXON R30 시리즈 고유량 조절기
- 텍사스 뉴매틱 툴스 파이프라인 블로워
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1-36-5421 Uhmw 필름 테이프 투명 1인치 x 36야드
₩ 1,034,240 /단위