3M 02015 샌딩 시트 11 x 9인치 150 G Sc, 250 Pk
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
항목 | 샌딩 시트 |
연마 재 | 탄화 규소 |
백업 재료 | 서 |
백업 무게 | C |
색상 | 검정 |
학년 | 끝 |
모래 | 150 |
길이 | 11 " |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 6.17 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.