그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유나이티드 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
색상 | 탄 |
밀도 | 중간 (5) |
지름 | 1" |
학년 | 끝 |
최대 RPM | 35,100 |
장착 크기 | 3 / 16 " |
실장 형 | 아버 홀 |
스타일 | 자르고 닦기 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 최대 RPM | 장착 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01565 | 3" | 15,100 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 976,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.