그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 후크 앤 루프 샌딩 디스크 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 오픈 코트, Stearated |
백업 재료 | Film |
백업 무게 | 2 천 |
색상 | 덴탈 |
디스크 직경 | 3" |
학년 | 끝 |
모래 | 150 |
진공 홀 디자인 | 구멍 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 모래 | 연마 재 | 연마 유형 | 진공 홀 디자인 | 백업 재료 | 백업 무게 | 색상 | 디스크 직경 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01066 | 100 | 산화 알루미늄 | 오픈 코트, Stearated | 5 홀 | Film | 2 천 | 덴탈 | 5" | 1 | ₩ 827,610 | ||
00509 | 40 | 세라믹 알루미늄 산화물 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 구멍 없음 | 서 | E | 초록색 | 5" | 1 | ₩ 531,580 | ||
29292 | - | 산화 알루미늄 | 부직포 | 구멍 없음 | - | - | 적갈색 | 5" | 1 | ₩ 340,147 | ||
29294 | - | 실리콘 카바이드 | 부직포 | 구멍 없음 | - | - | 회색 | 5" | 1 | ₩ 319,427 | ||
00911 | 600 | 산화 알루미늄 | 폐쇄 코팅, 수지 결합, 내 하중 | 구멍 없음 | Film | E | 백 | 3" | 1 | ₩ 510,562 | ||
00975 | 320 | 산화 알루미늄 | 오픈 코트 | 구멍 없음 | 서 | A | 덴탈 | 6" | 1 | ₩ 830,690 | ||
01063 | 180 | 산화 알루미늄 | 오픈 코트, Stearated | 5 홀 | Film | 2 천 | 덴탈 | 5" | 1 | ₩ 827,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.