VESTIL SPS 시리즈 하이 프레임 스톡피커 트럭
필터
하단 선반 길이: 50.75 " , 용량: 1000의 파운드. , 선반당 용량: 500의 파운드. , 캐스터 유형: (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 파란색 , 깊이: 40.12 " , 프레임 재질: 강철 , 실내 실외: 옥내의 , 사다리 용량: 350의 파운드. , 길이: 56.13 " , 적재 능력: 1000의 파운드. , 중간 선반 길이: 43 " , 배터리 수: 아니 , 캐스터 수: 4 , 선반 수: 3 , 단계 수: 5 , 전체 길이: 56.13 " , 전반적인 너비: 27.88 " , 선반 간격: 27 " , 선반 높이: 27 , 선반 길이: 50.75 " , 단계 간격: 10 " , 상단 단계 깊이: 5"
스타일 | 모델 | 후면 캐스터 재질 | 하단 선반 폭 | 캐스터 Dia. | 상단 선반 높이 | 상단 선반 길이 | 상단 선반 너비 | 상단 단계 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPS-HF-2252 | - | 21.5 " | 4" | 65 3 / 4 " | 35 1 / 4 " | 21 1 / 2 " | 17 3 / 4 " | 21.88 " | ₩ 2,277,316 | RFQ
|
B | SPS-HF-2852 | - | 27.5 " | 4" | 65 3 / 4 " | 35 1 / 4 " | 27 1 / 2 " | 23 3 / 4 " | 27.88 " | ₩ 2,598,094 | RFQ
|
C | SPS-HF-2852-5PU | 폴리온 스틸 | 21.5 " | 5" | 66 3 / 4 " | 42 3 / 4 " | 21 1 / 2 " | 23 3 / 4 " | - | ₩ 2,815,858 | RFQ
|
D | SPS-HF-2852-6MR | 강철에 고무 | 21.5 " | 6" | 67 3 / 4 " | 42 3 / 4 " | 21 1 / 2 " | 23 3 / 4 " | - | ₩ 2,449,160 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 니퍼 및 니 블러
- 와이어 로프 스 웨지리스 스터드 피팅
- 케이블 호이스트 및 래칫 풀러
- 전기 유닛 히터
- 스크롤 톱
- 절단 도구
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 경보기
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 지붕이기
- DAYTON 리미트 스위치 본체
- LIFT-ALL 타이 다운 스트랩
- QORPAK 플라스틱 코팅 유리 안전 코팅 패커 병
- MARCOM 컴퓨터 워크 스테이션
- KETT TOOLS 니블러 하우징
- COOPER B-LINE 전등 T 바 패스너
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 11/16-20 Un
- Cementex USA 역학 팁 스크루드라이버
- APPLETON ELECTRIC 방폭 Hid 투광 조명 기구
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E5, 엘라스토머 커플링