TELEMECANIQUE 센서 금속 잠금 안전 인터록 스위치
필터
AC 접점 등급 : 0.75V에서 240A , 본체 재질: 자 막 , 도관 크기: 1 / 2 "NPT , 연결 타입: 30 "X 48" , DC 접점 정격: 0.55V에서 24A , 깊이: 2.01 " , 헤드 재질: 자 막 , 키: 8.07 " , IP 등급: 67 , 작동력: 4.5lb. 잠금 해제, 517lb. 잠금 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 140도 F , 스타일: 금속 잠금 , 너비: 1.71 "
스타일 | 모델 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | XCSLF3737333 | 1NO, 2NC | ₩ 1,125,775 | |
A | XCSLF3737313 | 1NO, 2NC | ₩ 1,212,977 | |
A | XCSLF2727313 | 2NC | ₩ 765,169 | |
A | XCSLF2727333 | 2NC | ₩ 832,317 | |
A | XCSLF3535313 | 2NO, 1NC | ₩ 1,292,392 | |
A | XCSLF3535333 | 2NO, 1NC | ₩ 1,113,612 | |
A | XCSLF3838313 | 3NC | ₩ 1,084,772 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 균질화 기
- 공장 내 사무용 액세서리
- 퓨즈 풀러
- 양방향 압축 커넥터
- 슬럼프 테스터 액세서리
- 비옷
- 컨베이어
- 가스 및 수도관 커넥터
- 연소 테스트
- SPA 수영장 펌프
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/8 "300 psi 벌크 다목적 에어 호스
- JONARD 스터 비 스피드 렌치
- KIPP K0116 시리즈, M6 나사 크기 조정 가능 핸들
- NTN UCP2 시리즈, 장착형 볼 베어링
- SIEMENS HQS 시리즈, 플러그인 회로 차단기
- HOFFMAN Proline 시리즈 하단 전면 솔리드 도어
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 적외선 온도계
- ENERPAC 너트 스플리터 실린더
- LINN GEAR 트리플 스트랜드 스프로킷, 35-3 체인
- VESTIL 알루미늄 가드 레일