SPEEDAIRE 단동 원형 에어 실린더, 노즈 마운트, 5/16" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 5 / 16 " , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 일주 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 코 , 노즈 마운트 나사산: 3 / 8 "-24 , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 포트 크기: # 10-32 UNF , 로드 직경: 1 / 8 " , 로드 나사산 길이: 0.38 " , 로드 스레드 크기: 5 "-40 UNC , 단동/복동: 단동 , 온도. 범위: -10도 ~ 165도 F , 튜브 재질: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오염 제거 샤워 세제 주입기
- 판지 스테이플
- 써모커플 어댑터
- 에어 윈치
- EPDM 튜브
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 가전 제품
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 실험실기구
- 플로트 밸브 및 액세서리
- KEO 카운터 싱크 / 디버링 도구, 코발트, 0 플루트, 60도 포함 각도
- SUMNER 플랜지 스프레더
- MAUDLIN PRODUCTS 슬롯 형 심 H-8 x 8 인치
- BUSSMANN CC12H 계열 시간 지연 Midget 퓨즈
- WOODHEAD 130083 시리즈 케이블 릴
- EATON AZ 시리즈 IEC 보조 보호기
- EATON 푸시 버튼 개스킷
- TENNANT 메인 빗자루
- BUSSMANN CCP 가용성 차단 스위치, UL 클래스, M, Midget 및 IEC