SPEEDAIRE 복동 원형 공기 실린더, 양단 마운트, 1-1/16인치 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 1-1 / 16 " , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 일주 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 더블 엔드 , 노즈 마운트 나사산: 5 / 8 "-18 , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 피벗 홀 직경: 0.251 " , 포트 크기: 1 / 8 "NPT , 로드 직경: 5 / 16 " , 로드 나사산 길이: 1 / 2 " , 로드 스레드 크기: 5/16 "-24 UNF , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -10도 ~ 165도 F , 튜브 재질: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- AC 모터
- 연마 휠
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 유리 섬유
- 드릴 비트 스포팅
- 벤치 캔
- 로타리 도구 액세서리
- 사운드 레벨 교정기
- RH 미터 및 온 습도계 Acc.
- WESTWARD 스플라인 메트릭 래칫 조합 렌치
- GROTE 반사경 밀폐형 스틱 온
- BUSSMANN F62C 계열 특수 퓨즈
- WARING COMMERCIAL TBB 시리즈 뚜껑
- RUB VALVES S.35 고압 시리즈, 볼 밸브
- SUPER-STRUT ES145 시리즈 회전 너트
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS SDR 11 파이프
- BUSSMANN CHCC 퓨즈 홀더, UL 클래스 CC, 표시기 없음
- AMADA MARVEL 수직 금속 절단 띠톱
- SELLSTROM 전면 실드 시스템