SPEEDAIRE 에어 임팩트 렌치, 3/4인치
스타일 | 모델 | 최소 호스 사이즈 | 공기 유입구 | 분당 타격 | 전체 길이 | 도구 무게 | 토크 범위 | Duty | 자유 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA57 | 1 / 2 " | 3 / 8 "NPT | 800 | 8.5 " | 7.5의 파운드 | 200 ~ 1200ft.-lb. | 산업(공업) | 5500 RPM | ₩ 1,516,620 | |
B | 21AA51 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 650 | 9.5 " | 10.6의 파운드 | 200 ~ 500ft.-lb. | 일반 | 4500 RPM | ₩ 987,822 |
에어 임팩트 렌치, 3/4인치
SPEEDAIRE 에어 임팩트 렌치는 인라인 임팩트 렌치보다 토크 출력이 더 높은 풀 사이즈 임팩트 렌치입니다. 이 임팩트 렌치는 인체 공학적 그립을 위한 하단 입구 포트와 단일 해머보다 더 나은 임팩트를 위한 트윈 해머 스타일 클러치가 있는 권총 그립 디자인입니다. 수리, 조립 및 자동차 응용 분야에서 산업용 패스너를 구동 및 제거하기 위해 압축 공기 공급 장치를 사용합니다. 1000, 1200 및 1600 BPM 등급으로 제공되는 다양한 에어 임팩트 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 전기 히터
- 덕트 및 부속품
- 에어 브러시 스프레이 건 키트
- 염료 침투제 및 검사 키트
- 스테인레스 스틸 계단 트레드
- 납땜
- 엔진
- 변압기
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 차량 진단 및 검사
- WEBSTONE 드레인이 있는 황동 3방향 볼 밸브, IPS x IPS x 호스 캡
- PNEUMADYNE INC 매니 폴드
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 하부 밸브 블록
- VULCAN HART 힌지 패널 어셈블리
- KERN AND SOHN 캐리어 바
- SPEARS VALVES CPVC True Union 산업용 수직 3방향 전체 포트 볼 밸브, 플랜지, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 22-1/2 Deg. 스트리트 엘보우, 스피곳 x 소켓
- ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® 호이스트 링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, XDTS 단일 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CSFD 웜/웜 이중 감속 감속기