SHAW 플러그 Snap-Tite 기계식 확장 플러그, 1~2인치
Shaw Plugs Snap-Tite 기계식 확장 플러그는 파이프라인 도금 및 도장 및 유지보수 응용 분야를 위한 원형 개구부 및 파이프라인에서 저압 밀봉을 보장합니다. 이 1~2인치 확장 플러그에는 나사산이 없으며 플러그를 개구부로 밀어 넣기만 하면 파이프에 설치됩니다. 쇼 T 핸들 확장 플러그 정밀한 밀봉이 필요한 용도에도 적합합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 내부 Dia. | 맥스. 기압 | 자재 | 본체 재질 | 손잡이 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51015 | 1.5 " | 1.380"에서 1.518" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 94,395 | |
A | 51013 | 1.25 " | 1.190"에서 1.309" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 92,645 | |
A | 51017 | 1.75 " | 1.630"에서 1.793" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 99,364 | |
A | 51019 | 2" | 1.950"에서 2.165" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 108,850 |
특징
- 이 확장 플러그는 아연 도금 강철 구조로 되어 있어 고압 및 반복 사용 시 플러그가 손상/변형되는 것을 방지합니다.
- 파이프 내부를 단단히 고정하기 위한 네오프렌 실링 끝단이 있어 새지 않는 실링을 보장합니다.
- 이 플러그에는 파이프에 설치한 후 플러그를 래치/밀봉하기 위한 기계식 핸들이 있습니다.
자주 묻는 질문
Shaw Snap-Tite 기계식 확장 플러그를 설치하는 방법은 무엇입니까?
이 플러그의 나사산 없는 디자인 덕분에 사용자는 플러그를 밀봉해야 하는 구멍에 직접 밀어 넣을 수 있습니다. 플러그가 내부에 들어가면 레버가 작동하여 확장 플러그를 제자리에 고정합니다.
Shaw Snap-Tite 기계식 확장 플러그를 제거/분리하는 방법은 무엇입니까?
이 플러그는 레버를 당겨 걸쇠를 풀거나 분리할 수 있습니다. 이렇게 하면 확장 플러그가 분리되고 사용자가 밀봉된 파이프를 즉시 열 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스테이플 및 브래드 네일
- 케이블 호스 캐리어 시스템
- 전자기 잠금 전원 공급 장치
- 스트로보스코프 및 타코미터 액세서리
- ID 카드 프린터
- 공작용품
- 장비
- 상점 용품
- 파워 가위
- 스페이서 및 스탠드 오프
- D-LINE LDPH 레이스 웨이와 함께 사용
- GRAINGER 고무 보호 다리 끝, 원형, 슬립 온
- WESTWARD 휴대용 그리스 펌프
- ELECTROMARK 교정 씰
- IMPERIAL 튜빙 벤더
- SHUR-LINE 붓고 보관 뚜껑
- THOMAS & BETTS LTOES07G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- NUPLA 빗자루를 밀어
- KERN AND SOHN AC 시리즈 얇은 그립 부착물
- NORTH BY HONEYWELL 부드러운 내화학성 장갑