SHAW 플러그 육각 너트 기계식 확장 플러그, 1~2인치
Shaw 육각 너트 기계식 확장 플러그는 저압 응용 분야에서 파이프 끝의 원형 개구부를 밀봉하는 데 적합합니다. 또한 애플리케이션 테스트에도 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 최소 Dia. | 최대 직경 | 맥스. 배압 | 타입 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62002 | 1 1 / 4 " | 1.21 " | 1.355 " | 머리의 5 피트 | 육각 너트 | 네오프렌 고무, 아연 도금 강철 | ₩ 110,110 | |
A | 62004 | 1 3 / 4 " | 1.7 " | 1.904 " | 머리의 5 피트 | 육각 너트 | 네오프렌 고무, 아연 도금 강철 | ₩ 107,800 | |
A | 62001 | 1" | 0.94 " | 1.049 " | 머리의 5 피트 | 육각 너트 | 네오프렌 고무, 아연 도금 강철 | ₩ 104,089 | |
A | 62003 | 1.5 " | - | - | - | 육각 너트 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 106,557 | |
A | 62005 | 2" | 1.93 " | 2.162 " | 머리의 5 피트 | 육각 너트 | 네오프렌 고무, 아연 도금 강철 | ₩ 111,037 |
특징
- Shaw 육각 너트 기계식 확장 플러그에는 확실한 밀봉과 내구성을 위해 네오프렌 고무가 포함된 아연 도금 강철 본체가 있습니다.
- 1~2인치 내경(ID) 구멍을 처리하기 위한 공칭 크기는 0.94~2.162인치입니다.
표준 및 승인
- ISO 14001
자주 묻는 질문
Shaw 기계식 확장 플러그에 육각 너트가 어떻게 사용됩니까?
Shaw 기계식 확장 플러그의 육각 너트는 네오프렌 고무를 확장하고 파이프를 누출 방지 밀봉하기 위해 플러그 설치 후 조입니다.
Shaw 육각 너트 기계식 확장 플러그의 최대 배압 처리 용량은 얼마입니까?
이 플러그는 5피트 헤드의 최대 배압을 견딜 수 있습니다.
이 플러그를 열악한 환경에서 사용할 수 있습니까?
예, Shaw 기계식 확장 플러그는 가혹한 환경을 견딜 수 있는 부식 방지 구조로 되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어건 액세서리
- 진동기 액세서리
- RH 미터 및 온 습도계 Acc.
- 음성 데이터 배선 블록
- 유압 어큐뮬레이터 마운트
- 트레이닝
- 네일
- 마운트 및 진동 제어
- 지붕이기
- 펠트
- APPROVED VENDOR 고밀도 폴리에틸렌 병
- OSG 긴 드릴 비트, 테이퍼
- KIPP K0269 시리즈, 1 / 4-20 나사 크기 조절 식 핸들
- WATTS 암 앵글 밸브
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x Fipt
- WESTWARD 토크 소켓
- KIMBLE CHASE KimCote GL 45 미디어 병
- VESTIL BCD 시리즈 스택형 폴리 바리케이드
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 있는 Tigear-3 표준 감속기, 크기 30