SALISBURY 구조 후크
Salisbury 구조 후크는 금고나 전기 캐비닛 및 스위치 기어 근처에 갇힌 피해자를 구출하는 데 사용됩니다. 이러한 도구는 소방관과 수색 및 구조 팀에 유용합니다.
구조 후크
Salisbury의 절연 구조 후크는 위험 지역, 밀폐 된 공간, 금고 또는 전기 캐비닛에서 무능력한 근로자를 추출하는 데 사용됩니다. 이 구조 후크는 우수한 단열을 제공하기 위해 ASTM F711 표준을 충족하는 폼으로 채워진 유리 섬유 강화 핸들이 특징입니다. 효율적인 후크를 위해 18 인치 구멍이있는 알루미늄 청동 합금 후크가 있습니다. 6 인치 및 8 인치 길이로 제공되는 다양한 구조 후크 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- Salisbury 구조용 후크에는 우수한 전기 절연을 제공하기 위해 폼으로 채워진 유리 섬유 강화 핸들이 있습니다.
- 효율적인 후킹을 위해 18인치 구멍이 있는 알루미늄 청동 합금 끝단이 있습니다.
호환 액세서리
- 솔즈베리 E0011B 전기 장갑: 감전사고 및 아크플래시 사고로부터 보호하도록 설계되었습니다. 이 장갑은 전기 시스템을 다루거나 주변에서 작업하는 개인이 자신감을 갖고 작업할 수 있도록 하여 감전 위험을 최소화하고 활성 전기 부품과 관련된 작업에서 전반적인 안전을 향상시킵니다.
표준 및 승인
- ASTM
자주 묻는 질문
이 구조 후크의 길이는 얼마입니까?
Salisbury 구조 후크는 6피트 및 8피트 길이로 제공됩니다.
구조 후크를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하고 확립된 안전 프로토콜을 따르십시오.
- 통제된 방식으로 후크를 사용하고 사고로 인한 부상을 방지하기 위해 주변 환경에 유의하십시오.
Salisbury 구조 후크를 유지하는 방법은 무엇입니까?
- Salisbury 후크는 사용 후 매번 세척하고 녹이나 기타 손상을 방지하기 위해 건조한 장소에 보관하십시오.
- 마모나 손상의 징후가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
솔즈베리 구조 후크를 설치할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
전신주 높이, 구조물 유형 및 비상 상황에 대한 접근성을 고려하십시오. 구조 시나리오 중 효과적인 사용을 위해서는 설치 절차에 대한 적절한 교육이 매우 중요합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실외 비품 액세서리
- 휴대용 및 작업 조명 액세서리
- 진공 절약 밸브
- 레인 게이지
- HVAC 제어 볼 밸브
- 욕조 / 수도꼭지
- 하드웨어 공급
- 도어 하드웨어
- 전압 레귤레이션
- 와이어 관리
- GEORG FISCHER 감속기 부싱
- FIBERGRATE ISOFR (Isopthalic Polyester Fire-Retardant Resin) 유리 섬유 격자
- OSG 102 스트레이트 플루트 핸드 탭
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 40VA AC 전원 공급 장치
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 2 5/8-8 스레드
- GARLAND MFG 점화 모듈
- KISSLER & CO 수도꼭지 커넥터
- HUMBOLDT 고압 오토클레이브
- SMC VALVES 직렬 인터페이스 장치
- WEG 전기 모터, 75Hp