RUBBERMAID 스톡 탱크
Rubbermaid 저장 탱크는 농업 및 농업 분야에서 농장 동물에게 식수를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG424300BLA | 50 갤런 | 12 " | 52 " | 31 " | ₩ 371,734 | |
B | FG424288BLA | 100 갤런 | 25 " | 53 " | 31 " | ₩ 404,459 | |
C | FG424500BLA | 150 갤런 | 25 " | 58 " | 39 " | ₩ 598,482 | |
D | FG424700BLA | 300 갤런 | 25 " | 63.25 | 69 " | ₩ 1,075,322 |
특징
- 그들은 쉬운 배수 및 청소를 위한 특대 배수 마개를 특색짓습니다.
- 이 Rubbermaid 재고 있음 탱크는 날씨와 균열에 저항하기 위해 폴리에틸렌 구조로 성형되었습니다.
- 그들은 추가 강도와 안정성을 제공하기 위해 계단식 측벽과 보강된 늑골을 가지고 있습니다.
- 이 스톡 탱크는 50~300갤런 범위의 용량으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
Rubbermaid 스톡 탱크는 어떻게 청소합니까?
러버메이드 스톡 탱크는 순한 세제와 따뜻한 물을 사용하여 청소할 수 있습니다. 잘 지워지지 않는 얼룩이나 미네랄 축적의 경우 백식초와 물을 혼합하여 사용할 수 있습니다.
Rubbermaid 스톡 탱크의 수명을 결정하는 요소는 무엇입니까?
Rubbermaid 스톡 탱크의 수명은 UV 노출 및 온도 변화와 같은 요인에 따라 달라집니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장착 베어링
- 교수형 접이식 의자 및 테이블 트럭
- 고정식 전동 공구 모터
- 공기 통로
- 자동차 클리너 및 탈지제
- 안면보호
- 워터 히터
- 로프 및 로프 액세서리
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 주철
- MICRO 100 스레드 릴리프 도구
- WALTER TOOLS F2139 복사 밀링 커터
- PALMGREN 변속 엔진 선반
- EATON 50 시리즈 편광 반사 센서
- IDEAL 접지 테일
- MORSE DRUM 드라이브 샤프트
- BALDOR / DODGE QD, F 사이즈 부싱
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 황동 내부 기어
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 폐기물 팩 키트