Plast-o-matic 밸브, 압력 및 흐름 제어 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

PLAST-O-MATIC

50년 이상 동안 Plast-O-Matic Valves, Inc.는 화학 처리, 금속 마무리 및 해양 생물 보존을 위한 액체 압력 및 흐름 제어 제품을 제조해 왔습니다. 상세 보기

필터

배관

에어/공기압

펌프

테스터/측정기

HVAC 및 냉각기

전기용품

작업공구

안전

수작업공구

선박/차량정비용품

배관 필터

차단밸브전체보기

  • 에어 오퍼 레이트 밸브

    완벽한 기포 차단이 필요한 시스템에서 순수한 액체, 화학 물질, 산 및 부식제를 처리하는 데 이상적인 PVC/폴리프로필렌 밸브입니다. 섬프 장착이 가능하도록 최소한의 압력 강하 및 노출되지 않은 하드웨어로 고유량을 제공하는 자동 스프링 폐쇄 설계가 특징입니다.

  • 볼 밸브

    볼을 압력 하에서 유지하면서 다 방향 흐름을 허용하는 진정한 결합 설계를 특징으로하는 측면 감소 볼 밸브와 스템 파손을 제거하기위한 강화 샤프트. Geon, PVC, Corzan, CPVC, 천연 PP 및 Kynar PVDF 재료로 제공

  • 전동 볼 밸브

    입구 압력을 확인하기위한 자동 전압 센서로 액체 / 가스의 흐름을 제어하는 ​​데 사용됩니다. 견고한 폴리 프로필렌 구조, 결로 방지 히터, 열 보호 모터 및 최대 장비 안전을위한 수동 오버라이드 기능이 있습니다. 3/8 ~ 4 인치 크기로 제공

  • 공압 작동 식 볼 밸브

    파이프 라인에서 액체 또는 가스 흐름의 자동 ON / OFF 전환 제어를 위해 설계되었습니다. 밸브를 다시 통전 위치로 전환하고 시스템 고장을 방지하기위한 수동 오버라이드 메커니즘이있는 견고한 플라스틱 구조가 특징입니다. 내 부식성 Air X Air 액추에이터 모델에서 사용 가능

  • 공압 토글 밸브

    젖은 벤치에서 축적 된 액체를 빠르고 효율적으로 배출합니다. 최대 25 인치의 수위로 장치를 기포 밀봉 상태로 유지하고 초고속 물 배출을 위해 큰 전체 스트로크를 허용하는 공압 피스톤이 특징입니다. 4, 5 및 6 인치 크기 변형으로 제공

  • 위생 볼 밸브

    유제품, 의료, 제약 및 화학 처리 응용 분야에 사용되는 배관 시스템에서 흐름을 조절하고 박테리아의 포획을 방지합니다. 누출 없는 작동과 환경 위험에 대한 탁월한 내성을 위한 EPDM 씰이 특징입니다. 1/2인치에서 2인치 범위의 크기로 제공

솔레노이드밸브 및 코일전체보기

  • 파일럿 솔레노이드 밸브

    순환수 및 관개 시스템에서 액체 및 가스 흐름을 열고 닫고 조절하는 데 사용되는 전기 제어 장치. 진동, 열 팽창, 압력 스러스트 및 배관 부하를 줄이기 위한 PTFE 벨로우즈가 특징입니다. 최대 2인치의 파이프 크기와 호환 가능

  • 플라스틱 솔레노이드 밸브

    상수도, 폐수 처리 및 투약 산업에서 유체의 차단, 분배 및 혼합과 같은 다목적 응용 분야에 적합합니다. 뛰어난 굴곡 기능을 위한 PTFE 벨로우즈가 특징입니다. 모든 화학 물질과 함께 사용하기에 이상적입니다. 1/4에서 1인치 범위의 크기로 제공

  • 솔레노이드 밸브 코일

    실내 및 실외 애플리케이션 모두에서 솔레노이드 밸브를 열고 닫도록 설계되었습니다. 열악한 환경으로부터 보호하기위한 부식 방지 폴리 에스테르 케이스 및 전체 장치를 분해하지 않고도 쉽게 연결할 수있는 1/2 인치 NPT 도관이 특징입니다.

체크밸브 및 역류방지장치전체보기

  • 체크 및 풋 밸브

    산, 부식제 및 염소 용액의 역류를 방지하기 위해 채터 링 및 누출없는 씰을 제거하기 위해 내부에 느슨하거나 미끄러지는 부품이없는 자동 폐쇄 열가소성 밸브입니다. 다이어프램을 열려면 0.5psi의 최소 크래킹 압력이 필요합니다.

  • 유량 제어 체크 밸브

    파이프 라인 시스템을 통해 유체의 유량과 압력을 조절하기 위해 입구 압력 변화에 따라 변형 할 수있는 EPDM 다이어프램이 장착되어 있습니다. 40 psi의 최대 압력에서 140도 ~ 120 도의 온도 범위에서 작동 가능

  • 진공 차단기

    부식성 유체의 역방향 흡입을 방지하고 배수 중 발생하는 구조적 손상을 보호합니다. 진공 압력 변동을 조절하고 사전 설정된 지점에서 진공을 유지하기위한 자체 밀봉 다이어프램이 특징입니다. 1/2 ~ 1 인치 범위의 파이프 크기로 제공

압력/온도제어밸브전체보기

  • 공기 및 진공 해제 밸브

    시스템 시동 중에 공기 주머니를 제거하기 위해 진공 차단기와 함께 사용되는 상시 개방 밸브. 압력이 가해져도 변형되지 않는 자가 유도식 포펫 씰 설계와 최소한의 파이프 고장으로 빠른 밸브 검사/제거가 가능한 진정한 유니온 너트가 특징입니다.

  • 압력 레귤레이터

    가스 / 액체의 높은 입구 압력을 제어 된 (사전 설정) 낮은 출력 압력으로 줄이는 데 적합합니다. 누수 방지 성능을위한 PVC 본체, 압력 감지를위한 롤링 다이어그램, 씰 오작동 경고를위한 Fail-Dry 안전 벤트가 특징입니다. 2 ~ 8 인치 길이 치수로 제공

  • 릴리프 밸브

    보조 통로를 통해 흐름의 일부를 저수지로 다시 전환하여 폐쇄 된 배관 시스템의 과도한 압력을 완화하도록 설계되었습니다. 오염 물질이없는 밀봉을위한 PTFE 다이어프램과 열가소성 바디가 특징입니다. 1/2, 3/4 및 1 인치 크기로 제공

액체 레벨 게이지 및 시력 표시기전체보기

  • Window Sight 흐름 표시기

    최대 라인 압력 200psi에서 폐쇄 시스템을 통해 액체 유량을 측정하는 데 사용됩니다. 알람을 시작하거나 다른 장비를 활성화하거나 시스템을 종료하는 스위치가 있는 센서가 있습니다. 정량적 판독을 위해 PVC 구성 스크린과 통합

파이프피팅 및 커플링전체보기

  • 게이지 가드

    부식성이 높은 액체 및 초순수 유체와 함께 사용되는 압력 또는 진공 기기를 보호하고 격리합니다. 시스템 막힘 방지를위한 다이어프램 및 과도한 조임 상태를 방지하는 스테인리스 스틸 인서트가 특징입니다. PVC, CPVC, 폴리 프로필렌 및 ​​PVDF 바디 버전으로 제공

플라스오매틱 소개

Plast-O-Matic의 제품 라인에는 산업용 플라스틱 밸브, 조절기, 솔레노이드 밸브 코일 및 흐름 표시기가 포함됩니다. 초순수 압력 조절기 Plast-O-Matic의 제품은 가스/액체의 높은 입구 압력을 제어된(미리 설정된) 낮은 출구 압력으로 낮추는 데 적합합니다. PTFE 또는 Kynar PVDF 구조를 사용하여 UV 안정성과 내마모성 및 난연성을 보장합니다. 이 레귤레이터에는 엘라스토머 없이 최대 감도를 제공하고 최대 150 PSI의 입구 압력을 견딜 수 있는 TFM 나선형 다이어프램이 있습니다. 브랜드의 FC 시리즈 체크 밸브 15 ~ 120 PSI(정확도 +/-15%) 범위의 입구 압력 변동으로 균일한 흐름을 유지하도록 설계되었습니다. 최대 유속은 120GPM이며 화씨 40도에서 140도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다. Raptor Supplies 광범위한 Plast-O-Matic 유량 제어 밸브, 게이지 가드 및 맥동 감쇠기를 제공하는 신뢰할 수 있는 Plast-O-Matic 유통업체입니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Plast-O-Matic 도구는 동등한 Parker, Banjo 또는 Dixon 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 도구를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Plast-O-Matic 도구를 사용할 수 있습니다.

배송

이 Plast-O-Matic 도구는 작은 크기부터 큰 크기까지 다양합니다. 배송 중 일부 도구가 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 Plast-O-Matic 도구는 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

RVT 시리즈 릴리프 밸브

유체 또는 압축 공기 시스템의 압력을 제어하는 ​​데 사용됩니다. 그들은 XNUMX개의 U-컵 씰을 통과하는 견고하고 달라붙지 않는 PTFE 샤프트를 가지고 있어 스프링을 분리하는 동안 달라붙는 것을 방지합니다....더 읽기 

PS 시리즈 파일럿 작동식 솔레노이드 밸브

이 밸브는 산, 용제, 부식제, 나트륨 용액, 염소 용액, 역삼투수 및 탈이온수와 같은 초순수 및 고부식성 액체의 흐름을 자동으로 차단합니다....더 읽기 

PRD 시리즈 차압 조절기

이러한 차압 조절기는 다운스트림 시스템 장비의 압력차를 제어하는 ​​데 적합합니다. 150PS의 최대 입구 압력을 견디도록 플라스틱으로 만들어졌습니다....더 읽기 

Plast-o-matic 경쟁 우위

페일드라이 벤트

이 특허 받은 Fail-Dry 통풍구를 사용하면 편리한 유지 관리를 계획할 수 있을 때까지 밀봉이 실패한 밸브를 작동할 수 있습니다. 그들은 두 개의 밀봉된 밸브 부분을 나누기 위해 환기 챔버를 사용합니다. 작동 챔버는 일반적으로 압력 밸브의 스프링, 차단 밸브의 스프링/공기 챔버 및 솔레노이드 밸브의 코어 튜브를 수용합니다. XNUMX차 씰(액체 매체와 접촉하는 씰)은 XNUMX차 씰이 압력을 받고 있기 때문에 성능이 저하됩니다. 이러한 Fail-Dry 통풍구는 XNUMX차 씰이 고장나기 시작할 때 챔버 밖으로 누출되는 액체의 양을 추적하는 데 도움이 됩니다. 수술실은 XNUMX차 밀봉으로 분리되어 건조한 상태를 유지합니다.

자주 묻는 질문

Plast-O-Matic의 본사는 어디에 있습니까?

이 회사의 본사는 미국 뉴저지 주 시더 그로브의 1384 Pompton Ave에 있습니다.

Plast-O-Matic 위생 볼 밸브란 무엇입니까?

이 밸브는 유제품, 의료, 제약 및 화학 처리 응용 분야에 사용되는 배관 시스템에서 흐름을 조절하고 박테리아가 갇히는 것을 방지합니다. 누출 없는 작동을 위한 EPDM 씰과 환경 위험에 대한 탁월한 내성이 특징입니다.

Plast-O-Matic 유량 제어 및 체크 밸브의 온도 범위는 무엇입니까?

이 밸브는 40psi의 최대 압력에서 140~120°F 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.