PARKER 육각 감소 커플 링, FNPT, 스테인리스 스틸
필터
바디 재질 : 316 스테인레스 스틸 , 연결 타입: FNPT , 온도. 범위: -425도 ~ 1200도 F
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-6 FHC-SS | 1.125 " | 5200의 PSI | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 94,464 | |
A | 8-4 FHC-SS | 1.125 " | 5200의 PSI | 1 / 2 "X 1 / 4" | ₩ 100,205 | |
A | 12-4 FHC-SS | 1.375 " | 4300의 PSI | 3 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 173,862 | |
A | 4-2 FHC-SS | 3 / 4 " | 6600의 PSI | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 50,225 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 감지기 케이스 및 부츠
- 플랫폼 트럭
- 다중 프로세스 용접기
- 덕트리스 A / C 설치 액세서리
- 탄소강 천공 시트
- 물걸레밀대/버킷
- 비품
- 배관 호스
- 연못 통기
- 주석
- RAE 포장 스텐실, 휠 스톱
- SIEMENS 회로 차단기 트립 장치 : LMD 시리즈
- SQUARE D 헤비 듀티, 비 퓨징, 240VAC / DC 안전 스위치
- DAYTON 네오프렌 교체 임펠러
- KELCH 콜릿 척, 프로젝션 85mm
- SPEARS VALVES CPVC 라이닝된 황동 스레드 수 어댑터, 황동 Mipt x 소켓으로 전환
- HANDLE-IT 더블 하이 가드 레일에 추가
- SIGNODE 팔
- SPEEDGLAS 용접 헬멧
- PHOENIX 교체 앞바퀴 라이너