그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 감소 커플 링 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | FNPT |
육각 크기 | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 6600의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
12-4 FHC-SS | 1.375 " | 4300의 PSI | 3 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 173,862 | |
8-4 FHC-SS | 1.125 " | 5200의 PSI | 1 / 2 "X 1 / 4" | ₩ 100,205 | |
8-6 FHC-SS | 1.125 " | 5200의 PSI | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 94,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.