OMRON E2K-X 정전 용량 형 근접 센서
필터
기본 재료 : 플라스틱 , 전기적 연결: 2m 케이블 , IP 등급: 66 , 길이: 80mm , NEMA 등급: 1, 4, 12, 13 , 감지 방법: 정전용량 , 차폐형/비차폐형: 차폐되지 않은
스타일 | 모델 | 케이스 재질 | 회로 유형 | 지름 | 작동 주파수 | 작동 온도 범위 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E2K-X15MF1 | ABS | 3 선 PNP | 30mm | 100 Hz에서 | -25도 ~ 70도 C | 10 ~ 30VDC | ₩ 482,422 | |
A | E2K-X8MY2 | ABS | 2 와이어 | 18mm | 10 Hz에서 | -13도 ~ 158도 F | 90에서 250 VAC로 | ₩ 565,372 | |
A | E2K-X8MF1 | ABS | 3 선 PNP | 18mm | 100 Hz에서 | -13도 ~ 158도 F | 10 ~ 30VDC | ₩ 422,887 | |
A | E2K-X8MY1 | ABS | 2 와이어 | 18mm | 10 Hz에서 | -13도 ~ 158도 F | 90에서 250 VAC로 | ₩ 535,937 | |
A | E2K-X4ME2 | 내열 ABS | 3 선 NPN | 12mm | 100 Hz에서 | -25도 ~ 70도 C | 10 ~ 30VDC | ₩ 365,732 | |
A | E2K-X8ME2 | 내열 ABS | 3 선 NPN | 18mm | 100 Hz에서 | -25도 ~ 70도 C | 10 ~ 30VDC | ₩ 347,357 | |
A | E2K-X15ME2 | 내열 ABS | 3 선 NPN | 30mm | 100 Hz에서 | -10도 ~ 55도 C | 10 ~ 30VDC | ₩ 426,247 | |
A | E2K-X4MY1 | 플라스틱 | 2 와이어 | 12mm | 10 Hz에서 | -13도 ~ 158도 F | 90에서 250 VAC로 | ₩ 446,022 | |
A | E2K-X15MY2 | 플라스틱 | 2 와이어 | 30mm | 10 Hz에서 | -10도 ~ 55도 C | 90에서 250 VAC로 | ₩ 463,067 | |
A | E2K-X15ME1 | 플라스틱 | 3 선 NPN | 30mm | 100 Hz에서 | -10도 ~ 55도 C | 10 ~ 30VDC | ₩ 434,227 | |
A | E2K-X8ME1 | 플라스틱 | 3 선 NPN | 18mm | 100 Hz에서 | -13도 ~ 158도 F | 10 ~ 30VDC | ₩ 329,140 | |
A | E2K-X4ME1 | 플라스틱 | 3 선 NPN | 12mm | 100 Hz에서 | -13도 ~ 158도 F | 10 ~ 30VDC | ₩ 340,445 | |
A | E2K-X15MY1 | 플라스틱 | 2 와이어 | 30mm | 10 Hz에서 | -10도 ~ 55도 C | 90에서 250 VAC로 | ₩ 462,034 | |
A | E2K-X4MY2 | 플라스틱 | 2 와이어 | 12mm | 10 Hz에서 | -13도 ~ 158도 F | 90에서 250 VAC로 | ₩ 434,822 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소형 형광 램프 (CFL)
- 정원 호스
- 선형 가이드 캐리지 및 슬라이드
- 스테인리스 막대 주식
- 후방 경사 송풍기
- 집수/폐수/오수 펌프
- 손전등
- 분무기 및 스프레더
- 다이어프램 펌프
- 실내 LED 전등
- METRO 단단한 선반 24x48 인치
- PARKER U- 볼트 장착
- MITUTOYO U-wave 연결 케이블
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 하부 밸브 블록
- SOUTHWIRE COMPANY 스토리지 캐비닛
- HOFFMAN Syspend 시리즈 스트레이트 튜빙
- SPEARS VALVES 100 GPM PVC 흰색 역류 티 필터, Buna-N O-링 씰
- MARTIN SPROCKET JA 시리즈 QD 부싱
- WEG Tefc XNUMX상 풋 마운트, C 페이스, XNUMX상 범용 모터
- GROVE GEAR GR 시리즈, 826 크기, Ironman 웜기어 감속기