그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원통형 근접 센서 |
기본 소재 | 플라스틱 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
회로 유형 | 3 선 NPN |
거리 감지 | 8mm |
지름 | 18mm |
전기 연결 | 2m 케이블 |
IP 등급 | 66 |
길이 | 80mm |
맥스. 현재 부하 | 200mA |
NEMA 평가 | 1, 4, 12, 13 |
작동 주파수 | 100 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 158도 F |
출력 모드 | 아니 |
전원 요구 사항 | 10 ~ 30VDC |
감지 방법 | 정전용량 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8536507000 |
원산지 | JP |
모델 | 케이스 재질 | 회로 유형 | 지름 | 작동 주파수 | 작동 온도 범위 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2K-X8MY1 | ABS | 2 와이어 | 18mm | 10 Hz에서 | -13도 ~ 158도 F | 90에서 250 VAC로 | ₩ 569,870 | |
E2K-X8MY2 | ABS | 2 와이어 | 18mm | 10 Hz에서 | -13도 ~ 158도 F | 90에서 250 VAC로 | ₩ 601,160 | |
E2K-X15MF1 | ABS | 3 선 PNP | 30mm | 100 Hz에서 | -25도 ~ 70도 C | 10 ~ 30VDC | ₩ 494,340 | |
E2K-X8MF1 | ABS | 3 선 PNP | 18mm | 100 Hz에서 | -13도 ~ 158도 F | 10 ~ 30VDC | ₩ 449,662 | |
E2K-X15MY2 | 플라스틱 | 2 와이어 | 30mm | 10 Hz에서 | -10도 ~ 55도 C | 90에서 250 VAC로 | ₩ 482,020 | |
E2K-X4ME2 | 내열 ABS | 3 선 NPN | 12mm | 100 Hz에서 | -25도 ~ 70도 C | 10 ~ 30VDC | ₩ 380,100 | |
E2K-X4MY1 | 플라스틱 | 2 와이어 | 12mm | 10 Hz에서 | -13도 ~ 158도 F | 90에서 250 VAC로 | ₩ 474,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.