NOVAFLEX 6300 시리즈 흡입 및 배출 호스
필터
기관 규정 준수 : FDA, USDA, 3-A 공인 # 1376 , 색상: 회색 , 커플링 재료: 스테인리스 강 , 커버 재질: EPDM , 맥스. 압력: 150의 PSI , 보강: 나선이있는 타이어 코드의 다중 플라이 , 안전 요소: 4:1 , 온도. 범위: 화씨 -40도 ~ 화씨 210도 , 튜브 재질: 흰색 비닐 니트릴
스타일 | 모델 | 신청 방법 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6300WT-16-10 | 젖은 | 5" | 1" | 10ft. | 1.5 " | ₩ 785,557 | |
A | 6300WT-48-10 | 젖은 | 9" | 3" | 10ft. | 3-37 / 64 " | ₩ 2,274,702 | |
A | 6300WT-20-20 | 젖은 | 6" | 1.25 " | 20ft. | 1 13 / 16 " | ₩ 1,616,825 | |
A | 6300WT-12-10 | 젖은 | 4" | 3 / 4 " | 10ft. | 1.25 " | ₩ 675,780 | |
A | 6300WT-32-10 | 젖은 | 7" | 2" | 10ft. | 2-9 / 16 " | ₩ 1,412,372 | |
A | 6300WT-20-10 | 젖은 | 6" | 1.25 " | 10ft. | 1 13 / 16 " | ₩ 989,869 | |
A | 6300WT-32-20 | 젖은 | 7" | 2" | 20ft. | 2.5 " | ₩ 2,157,715 | |
A | 6300WT-24-20 | 젖은 | 6" | 1.5 " | 20ft. | 2-5 / 64 " | ₩ 1,732,377 | |
A | 6300WT-12-20 | 젖은 | 4" | 3 / 4 " | 20ft. | 1.25 " | ₩ 1,143,065 | |
A | 6300WT-48-20 | 젖은 | 9" | 3" | 20ft. | 3.5 " | ₩ 3,551,800 | |
A | 6300WT-16-20 | 젖은 | 5" | 1" | 20ft. | 1.5 " | ₩ 1,364,860 | |
A | 6300WT-24-10 | 습식 및 건식 | 6" | 1.5 " | 10ft. | 2" | ₩ 1,044,732 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구멍 톱
- LED 야외 전등 액세서리
- 모바일 서비스 벤치 및 캐비닛
- 스트럿 채널 액세서리
- 공압 액추에이터
- 연마 액세서리
- A / C 냉동
- 인간 공학
- 도색스프레이 외
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- INGERSOLL-RAND 에어 스크루 드라이버
- GROVE 교수형 극
- LANSING FORGE 핀치 포인트 프라이 바
- TENNSCO 작업 표면 상단
- PASS AND SEYMOUR 새겨진 및 패드 인쇄 월 플레이트
- COOPER B-LINE B2000 시리즈 OD 파이프 및 도관 클램프
- HOFFMAN 크로스 피팅
- THOMAS & BETTS RG2 시리즈 링 터미널
- SELLSTROM 플라스틱 돋보기 플레이트
- SMC VALVES Ip8000 시리즈 포지셔너