마이크로 플라스틱 평와셔
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17W01825 | #2 | 0.094 " | 0.188 " | 0.02 " | ₩ 6,160 | |
B | 16FW002062 | #2 | 0.090 " | 0.25 " | 0.062 " | ₩ 4,217 | |
C | 16FW002032 | #2 | 0.094 " | 0.25 " | 0.031 " | ₩ 5,862 | |
D | 17W02190 | #3 | 0.104 " | 0.22 " | 0.031 " | ₩ 5,407 | |
E | 17W02813 | #4 | 0.120 " | 0.28 " | 0.031 " | ₩ 5,862 | |
F | 16FW004032 | #4 | 0.120 " | 0.22 " | 0.031 " | ₩ 5,075 | |
G | 17W01906 | #4 | 0.112 " | 0.206 " | 0.053 " | ₩ 7,122 | |
H | 16FW004062 | #4 | 0.115 " | 0.25 " | 0.062 " | ₩ 4,917 | |
I | 17W03904 | #5 | 0.141 " | 0.406 " | 0.04 " | ₩ 6,789 | |
J | 17W02851 | #5 | 0.130 " | 0.285 " | 0.062 " | ₩ 5,390 | |
K | 16FW006032 | #6 | 0.140 " | 0.312 " | 0.031 " | ₩ 5,022 | |
L | 17W04400 | #6 | 0.156 " | 0.438 " | 0.04 " | ₩ 7,122 | |
M | 16FW006062 | #6 | 0.140 " | 0.313 " | 0.062 " | ₩ 6,160 | |
N | 17W03130 | #6 | 0.162 " | 0.312 " | 0.062 " | ₩ 6,370 | |
O | 17W04081 | #8 | 0.177 " | 0.408 " | 0.062 " | -- | RFQ
|
P | 16FW008062 | #8 | 0.173 " | 0.375 " | 0.062 " | ₩ 7,332 | |
Q | 17W05008 | #8 | 0.188 " | 0.5 " | 0.04 " | ₩ 9,817 | |
R | 17W05623 | #10 | 0.203 " | 0.562 " | 0.04 " | ₩ 9,065 | |
S | 17W04373 | #10 | 0.195 " | 0.437 " | 0.031 " | ₩ 6,720 | |
T | 17W04601 | #10 | 0.200 " | 0.45 " | 0.031 " | ₩ 7,822 | |
U | 17W04502 | #12 | 0.240 " | 0.465 " | 0.015 " | ₩ 8,470 | |
V | 17W25001 | 1" | 1.062 " | 2.5 " | 0.16 " | ₩ 13,475 | |
W | 16FW500062 | 1 / 2 " | 0.505 " | 0.75 " | 0.062 " | ₩ 11,515 | |
X | 17W12504 | 1 / 2 " | 0.516 " | 1.25 " | 0.062 " | ₩ 7,280 | |
Y | 17W06871 | 1 / 4 " | 0.260 " | 0.687 " | 0.062 " | ₩ 13,090 | |
Z | 17W04720 | 1 / 4 " | 0.252 " | 0.472 " | 0.062 " | ₩ 7,595 | |
A1 | 17W07192 | 1 / 4 " | 0.281 " | 0.734 " | 0.062 " | ₩ 11,112 | |
B1 | 17W20062 | 3 / 4 " | 0.812 " | 2" | 0.1 " | ₩ 15,050 | |
C1 | 17W10570 | 3 / 4 " | 0.812 " | 1.057 " | 0.125 " | ₩ 5,810 | |
D1 | 17W07506 | 3 / 8 " | 0.390 " | 0.75 " | 0.062 " | ₩ 12,704 | |
E1 | 17W10002 | 3 / 8 " | 0.406 " | 1" | 0.062 " | ₩ 13,965 | |
F1 | 17W07401 | 5 / 16 " | 0.340 " | 0.74 " | 0.062 " | ₩ 9,870 | |
G1 | 17W08754 | 5 / 16 " | 0.344 " | 0.875 " | 0.062 " | ₩ 9,765 | |
H1 | 16FW437062 | 7 / 16 " | 0.443 " | 0.75 " | 0.062 " | ₩ 7,525 | |
I1 | 16M02050080 | M2 | 2.2mm | 5" | 0.8 mm | ₩ 5,390 | |
J1 | 16M03080080 | M3 | 3.2mm | 8mm | 0.8 mm | ₩ 7,000 | |
K1 | 16M04090080 | M4 | 4.3mm | 9mm | 0.8 mm | ₩ 7,175 | |
L1 | 16M05011100 | M5 | 5.3mm | 11mm | 1 mm | ₩ 8,820 | |
M1 | 16M06012150 | M6 | 6.4mm | 12 mm | 1.5mm | ₩ 10,517 | |
N1 | 16M08018200 | M8 | 8.4mm | 18mm | 2mm | ₩ 15,522 | |
O1 | 16M10022250 | M10 | 10.5mm | 22mm | 2.5mm | ₩ 9,992 | |
P1 | 16M12025200 | M12 | 13.4mm | 25 mm | 2.5mm | ₩ 7,612 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대 면적 진공 청소기
- 창 세척 장비 액세서리
- 팔레트 풀러
- 반사 의류 테이프
- 회로 차단기 액세서리
- 실험실 보관 및 운송
- 키 컨트롤 식별
- 케미컬펌프
- 배수 설비 세척
- SPA 수영장 펌프
- NOTRAX Sanitop 레드 매트
- EDWARDS SIGNALING 340/435 시리즈 매립형 그릴
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 릴 스토리지 와이어 선반
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 80 마이크론, Buna 씰
- WATTS LFN45B-M1 시리즈 수압 감압 밸브
- SPEARS VALVES PVC 소형 볼 밸브 일반 스타일, 플랜지 끝단, EPDM
- CONDOR 높은 가시성 ANSI 클래스 2 조끼, 주황색
- HOWARD LEIGHT 폴라 후드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, CDJS 단일 감속 감속기
- BROWNING AB 컴패니언 시브, 홈 3개