MACROMATIC 전압 센서 계전기
매크로매틱 전압 센서 릴레이는 전압 모니터 릴레이와 3상 모니터 릴레이로 구분됩니다. VMP, VAKP 및 VWKE 시리즈와 같은 전압 모니터 계전기는 단상 AC 및 DC 전압을 모니터링하여 과전압 및 저전압과 같은 결함으로부터 장비를 보호하는 데 사용됩니다. 이 전압 센신...g 계전기는 모니터링되는 전압에 의해 전원이 공급되므로 별도의 입력 전압이 필요하지 않습니다. 반면에 PAP, PCP, PLP, PBDU, PC1 및 PMP 시리즈와 같은 XNUMX상 모니터 계전기는 위상 손실, 위상 역전, 위상 불균형, 저전압 및 과전압 오류 및 빠른 사이클링과 같은 전압/위상 오류를 지속적으로 모니터링하여 보호합니다. 삼상 시스템의 장비. 이 계전기는 결상 상태에서도 모니터링을 계속하며 회생 전압에 관계없이 단상 및 불균형 전압을 감지할 수 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 출력 전류 | 자료 유형 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 상 | 핀 | 전력 정격 | 전압 (AC) | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBDU | - | - | - | - | - | - | 208 - 480VAC | SPDT | ₩ 235,273 | RFQ
|
B | PAP208 | - | 8 진법 | 10 | 와이 또는 델타 3선 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ₩ 146,177 | |
B | PAP480 | - | 8 진법 | 10 | 와이 또는 델타 3선 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ₩ 130,689 | |
C | PMPU-FA8 | - | 8 진법 | 10 | 와이 또는 델타 3선 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ₩ 225,494 | |
D | PMPU | - | 8 진법 | 10 | 와이 또는 델타 3선 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ₩ 191,379 | |
E | PC1MDUL | - | - | - | - | - | - | - | DPDT | ₩ 870,177 | RFQ
|
F | VMP024D | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 214,229 | RFQ
|
F | VWKP012D | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 231,375 | RFQ
|
F | VMP480A | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 267,961 | RFQ
|
F | VAKP048D | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 231,375 | RFQ
|
F | VMP012D | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 214,229 | RFQ
|
G | VAKP240A | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 267,961 | RFQ
|
H | PMDU | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 352,696 | RFQ
|
I | 폭스바겐240A | - | DIN 레일 | 16 | 1 | 0 | 2 VA | - | SPDT | ₩ 142,222 | |
I | 폭스바겐120A | - | DIN 레일 | 16 | 1 | 0 | 2 VA | - | SPDT | ₩ 125,247 | |
F | VWKP480A | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 267,961 | RFQ
|
F | VWKP024D | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 231,375 | RFQ
|
F | VMP048D | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 214,229 | RFQ
|
F | VWKE024D | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 170,765 | RFQ
|
F | VWKP048D | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 231,375 | RFQ
|
F | VWKP240A | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 267,961 | RFQ
|
F | VAKP012D | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 231,375 | RFQ
|
F | VAKP480A | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 267,961 | RFQ
|
F | VAKP110D | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 231,375 | RFQ
|
F | VMP240AX | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 283,512 | RFQ
|
F | VAKP024D | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 231,375 | RFQ
|
F | VWKP110D | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 231,375 | RFQ
|
B | PAP240 | - | 8 진법 | 10 | 와이 또는 델타 3선 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ₩ 131,530 | |
F | VWKP120A | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 231,375 | RFQ
|
F | VMP110D | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 214,229 | RFQ
|
F | VMP240A | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 267,961 | RFQ
|
F | VAKP120A | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 231,375 | RFQ
|
F | VMP120A | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 214,229 | RFQ
|
F | PMPU-FA12X | 5A | - | - | - | - | - | 190-500VAC | - | ₩ 270,652 | RFQ
|
F | PJPU-FA8X | 5A | - | - | - | - | - | 190-500VAC | - | ₩ 236,758 | RFQ
|
F | PMPU-FA8X | 5A | - | - | - | - | - | 190-500VAC | - | ₩ 236,758 | RFQ
|
F | PCP575 | 10 | - | - | - | - | - | 460-600VAC | - | ₩ 177,245 | RFQ
|
F | PMP120 | 10 | - | - | - | - | - | 102-138VAC | - | ₩ 252,310 | RFQ
|
F | PMD575 | 10 | - | - | - | - | - | 460-600VAC | - | ₩ 366,652 | RFQ
|
F | PLP575 | 10 | - | - | - | - | - | 460-600VAC | - | ₩ 177,245 | RFQ
|
F | PMP575 | 10 | - | - | - | - | - | 460-600VAC | - | ₩ 292,584 | RFQ
|
F | PAP575 | 10 | - | - | - | - | - | 460-600VAC | - | ₩ 201,369 | RFQ
|
F | PAP400 | 10 | - | - | - | - | - | 400 VAC | - | ₩ 177,245 | RFQ
|
F | PMD120 | 10 | - | - | - | - | - | 102-138VAC | - | ₩ 338,739 | RFQ
|
F | PLPU | 10 | - | - | - | - | - | 190-500VAC | - | ₩ 152,522 | RFQ
|
F | PCPU | 10 | - | - | - | - | - | 190-500VAC | - | ₩ 152,522 | RFQ
|
전압 센서 릴레이
Macromatic의 PMPU-FA8 3상 라인 모니터는 190~500V 5상 시스템에 사용되어 위상 손실, 위상 반전, 위상 불균형, 저전압 및 과전압 오류, 빠른 사이클링과 같은 XNUMX상 오류로부터 모터 및 장비를 보호합니다. 회생 전압에 관계없이 단상 및 불평형 전압을 감지할 수 있습니다. 이 PMP 시리즈 전압 감지 계전기는 손쉬운 문제 해결을 위해 유사한 XNUMX상 모니터 계전기와 달리 결상 상태에서 계속 작동합니다.
특징
- 마크로매틱 전압 감지 계전기는 전압 제어와 회로에 전원을 공급할 때 고정 또는 조정 가능한 시간 지연을 제공합니다.
- 대부분의 이러한 전압 센서 릴레이에는 릴레이 상태를 표시하기 위한 LED 표시기(XNUMX개 또는 XNUMX개)가 있습니다.
- 전압 모니터 계전기는 과전압 또는 저전압 조건의 경우 장비를 보호하는 과전압/저전압 계전기와 상한 및 하한 전압 한계 내에서 장비의 작동을 유지하는 전압 대역 계전기의 두 가지 유형이 있습니다.
- 이 릴레이는 모니터링된 전압이 최소/최대/조정 가능한 범위 내에 있을 때 계속 활성화됩니다.
- VMP 및 VAKP 시리즈는 DIN 레일/패널에 장착하기 위한 8핀 XNUMX극 소켓에 연결하고 과전압/저전압 보호 기능을 제공합니다. VWKP 시리즈에는 DIN 레일에 직접 장착하기 위한 인클로저가 있으며 전압 대역 보호 기능을 제공합니다.
- XNUMX상 모니터 릴레이는 일반적으로 Wye 또는 Delta 시스템과 호환되며 중성선에 연결할 필요가 없습니다.
- PAP, PCP, PLP 및 PMP 시리즈는 표준 8핀 XNUMX극 소켓에 연결하고 넓은 범용 전압 범위를 갖는 플러그인 인클로저를 특징으로 합니다.
- PBDU 및 PMD 시리즈는 DIN 레일에 직접 장착한 다음 두 개의 나사를 사용하여 패널에 장착합니다.
- PC1 시리즈는 Modbus TCP 플랫폼을 사용하여 실시간 및 과거 결함 조건 데이터를 제공함으로써 의사 결정을 개선하고 가동 중지 시간 및 서비스 비용을 줄일 수 있습니다. 이 스마트 제어 시스템 계전기는 DIN 레일에 장착되며 경고, 예측 유지 보수 일정 및 손쉬운 문제 해결을 제공합니다.
표준 및 승인
- 큐러스
- UL
- CE
자주하는 질문
이 전압 감지 계전기가 끌어오는 전류 또는 전력은 무엇입니까?
매크로매틱 계전기는 일반적으로 소비 전력을 VA(볼트 암페어) 또는 와트 단위의 부하/부하로 지정합니다. 장치에 의해 소비되는 전류는 VA 사양을 장치에 전원을 공급하는 전압으로 나누어 암페어 단위로 계산할 수 있습니다.
이러한 전압 감지 릴레이가 역방향으로 실행되지 않도록 보호하는 단계는 무엇입니까?
위상 역전으로 인해 회전하는 장비가 역류하여 손상될 수 있습니다. 일반적으로 잘못된 배선으로 인해 발생합니다. 매크로매틱 XNUMX상 모니터 릴레이에는 장비가 이러한 조건에서 작동하지 않도록 보호 기능이 있습니다.
전압 대역 릴레이는 과전압/저전압 릴레이와 어떻게 다른가요?
전압 대역 릴레이는 상한 및 하한 전압 제한 내에서 작동해야 하는 장비를 보호합니다. 장비는 설정된 전압 범위 내에서 전원이 공급된 상태를 유지합니다. 작동 전압이 이 범위를 초과하거나 미달할 때마다 릴레이가 중단되고 장비의 전원이 차단됩니다. 반면에 과전압 또는 과소 전압 릴레이는 전압이 각각 다이얼 설정 임계값보다 낮거나 높을 때만 릴레이 출력에 전원을 공급합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 공구 액세서리
- 이더넷 스위치
- 용접 노즐
- 스테인레스 스틸 계단 트레드
- 파이프/튜브/절연
- 소방장비
- 텐셔너 및 타이트 너
- HVAC 테스트 기기
- 연기 추출기 및 액세서리
- DAYTON DC 영구 자석 모터
- ARLINGTON INDUSTRIES 절연 부싱
- BUSSMANN CP14002 시리즈 터미널 블록
- ACROVYN 미션 화이트 아웃사이드 코너, 아크로빈
- LIGHTOLIER LED 장식 설비
- ZSI-FOSTER 무거운 지지대
- APOLLO VALVES 61-500 시리즈 인라인 소프트 시트 체크 밸브
- MAGLINER 계단 등반 장비
- WEG ACW 시리즈 플랜지 핸들
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 스파이럴 베벨 기어