LEESON 정토크 팬 및 송풍기 모터, 삼상, TEFC 460V 다중 속도, 강성 베이스
Leeson HVAC 팬 및 송풍기 모터는 산업용 환기/배기 시스템 및 원심 펌프에 적합합니다. 이 다중 속도 모터는 단일 권선으로 모터 속도를 변경하고 모터가 작동하는 동안 460V에서 일정한 토크를 유지합니다.
스타일 | 모델 | RPM | 조립 | 디자인 | 샤프트 디아. | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | kW | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 131470.00 | 1800 / 900 | 180-001 | 2VT | 1 1 / 8 " | 184T | 3.8 / 3.5 | 3/1 1/2 | 2.24 / 1.12 | ₩ 2,715,780 | |
B | 131471.00 | 1800 / 1800 | 180-001 | B | 1 1 / 8 " | 184T | 2.9 / 2.9 | 2 / 1 | 1.49 / .75 | ₩ 2,393,119 | |
C | 140445.00 | 1800 / 1800 | 210-001.01 | - | 1 3 / 8 " | 215T | 6.7 / 7 | 5/2 1/2 | 3.7 / 1.87 | ₩ 3,546,879 |
특징
- 연속 작동 중에 과열을 방지하기 위해 외부 팬(모터에 부착됨)을 통해 모터 권선의 공기 흐름을 순환시키는 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저와 함께 제공됩니다.
- 이 모터에는 구조적 강성을 제공하는 강철 프레임이 있으며 1800상 설계를 통해 모터가 최대 XNUMXrpm의 속도로 작동할 수 있습니다.
- 견고한/풋 마운팅이 특징으로 장비에 안전하게 부착할 수 있고 과도한 소음 및 진동을 완화합니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
모터를 유지하는 방법?
모터를 유지하려면 잘 윤활된 베어링을 사용하여 모터가 부드럽고 효율적으로 작동하도록 유지하십시오.
회 전자와 고정자의 차이점은 무엇입니까?
회전자는 모터의 회전 장치이고 고정자는 자기 회로 및 관련 권선의 고정 부분입니다.
일정한 토크는 무엇입니까?
일정한 토크 적용에서 속도가 변하면 부하 토크는 일정하게 유지되고 마력은 선형으로 변합니다. 이것은 주로 송풍기, 팬, 컨베이어, 분쇄기 및 정변위 펌프에서 볼 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연마 블래스터 액세서리
- O- 링 액세서리
- 골판지 선반 및 칸막이
- 조도 측정기
- 무선 리베 터
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 무선 도구
- 볼트
- 플러그 및 콘센트
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 난쟁이 트위스트 록 플랜지 리셉터클, 2/3 폴
- PACIFIC HANDY CUTTER 안전 커터 홀스터
- JUSTRITE 프리미엄 사운드 배리어 키트
- COOPER B-LINE 돌리기 너트
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3/8-24 Unf Lh
- APOLLO VALVES Powerpress 시리즈 가스 암 감소 어댑터
- EATON IQ 250S 시리즈 미터
- EATON E34 시리즈 파일럿 라이트 렌즈
- MARTIN SPROCKET 12중 스레드 웜기어, XNUMX피치
- TSUBAKI QD 시리즈, 스프라켓, 3/4인치 피치