HAMILTON 회전판 충격 흡수 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 하중 정격 범위: 1000 ~ 2999 파운드 , 캐스터 제품군: 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 회색 , 핵심 소재: 주철 , 프레임 마감: 그레이 에나멜 , 프레임 재질: 단조 스틸 , 내부 볼트 구멍 간격: 3-3/8 x 5-1/4" , 정격 부하: 1630의 파운드 , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 1 / 2 " , 비마킹: 가능 , 외부 볼트 구멍 간격: 4-1/8 x 6-1/8" , 플레이트 크기: 5-1/4 x 7-1/4" , 플레이트 두께: 1 / 2 " , 플레이트 유형: A , 경주로: 정밀 볼 , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 휠 베어링: 정밀 볼 , 휠 색상: 초록색 , 휠 재질: 폴리 우레탄 , 바퀴 폭: 3"
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 교체 휠 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S-SPCH-63DB-2 | 11.25 " | Mfr. 번호 W-630-DB-3 / 4 | 6" | ₩ 1,434,510 | |
A | S-SPCH-83DB-2 | 12.25 " | Mfr. 번호 W-830-DB-3 / 4 | 8" | ₩ 1,467,795 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 폴리 셔 및 버퍼
- 트럭 및 트레일러 윈치
- 커버
- 금속 프레임 보관 장비
- 스프레이 건 컵 라이너
- 살충제 및 해충 구제
- 자동차 윤활유
- 스프링
- 소음 제어
- 농업 테스트
- CALDWELL 파이프 집게
- DAYTON 물 감지 및 차단 시스템
- HALLOWELL 뒤로 / 끝 정지
- ZURN 호스 Bibb
- PASS AND SEYMOUR 방수 듀플렉스 리셉터클
- WATTS 719 시리즈 이중 체크 밸브 어셈블리
- EATON 몰드 케이스 회로 차단기 액세서리 트립 장치, E2N 프레임
- VESTIL VCW 시리즈 컬럼 랩
- BOSTON GEAR 8개의 직경 피치 강철 줄기 피니언