가디언 장비 긴급 샤워
스타일 | 모델 | 풀로드 | 타입 | 유량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | G1635SSH | - | - | 30gpm | ₩ 630,227 | |
B | G1643SSH | - | - | 30gpm | ₩ 751,397 | |
C | G1691 | - | - | 30gpm | ₩ 1,378,545 | |
D | G1635 | - | - | 30gpm | ₩ 510,159 | |
E | G1692 | - | - | 30gpm | ₩ 985,390 | |
F | G1662 | - | - | 30gpm | ₩ 1,220,047 | |
G | G1643 | - | - | 30gpm | ₩ 531,510 | |
H | G1662SSH | - | - | 30gpm | ₩ 1,291,745 | |
I | GFR1205 | - | 수평 장착 | - | ₩ 957,202 | RFQ
|
J | G1643PCC | 29 " | 드렌치 호스 없이 | 20gpm | ₩ 942,709 | RFQ
|
K | G1641 | 29 " | 수평 장착 | 20gpm | ₩ 925,756 | RFQ
|
L | G1696 | 29 " | 자유로운 무대 | 20gpm | ₩ 3,227,356 | RFQ
|
M | G1629 | 43 " | 매립형 | 20gpm | ₩ 746,454 | RFQ
|
N | G1658 | 63 1 / 2 " | 반 음성 | 20gpm | ₩ 1,217,007 | RFQ
|
긴급 소나기
Guardian 장비 비상 샤워는 부상이나 영구적인 손상을 일으킬 수 있는 눈과 신체의 오염 물질을 세척하고 헹구도록 설계되었습니다. 실험실, 화학 공장, 제분소 및 독성 화학 물질이나 연기를 사용하는 기타 오염된 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 이 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 샤워 헤드는 최대 30GPM의 유량으로 지속적으로 물을 공급하고 손쉬운 작동을 위해 당김 손잡이가 장착되어 있습니다. 수직, 수평, 바닥 및 매립형 장착 옵션으로 제공되는 다양한 ANSI 등급 샤워기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조리기구
- 습도 조절
- 보디 벨트
- 온도 / 습도 / 압력 트랜스미터 Acc.
- 흡입 디퓨저 스트레이너
- 테스크 조명
- 수레 및 수레 액세서리
- 핸드 트럭
- 인간 공학
- 차량 청소/외관
- PROTO 소켓 확장
- MILLER FLUID POWER 복동 타이로드 유압 실린더
- APPROVED VENDOR 중간 포스트 옐로우 스틸
- BANJO FITTINGS 웜 나사 클램프
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 4-5/8인치
- ACROVYN 엔드 캡, 베이지, 아크로빈
- ANVIL S80 나사 스웨이지 니플
- APPROVED VENDOR 네일 스트랩
- TIMKEN 베개 블록 장착 베어링 고정 나사 잠금
- CONDOR 저항력이 뛰어난 장갑 절단