GRAINGER 고정 나사, 스테인리스 스틸
필터
스타일 | 모델 | 드라이브 크기 | 전체 길이 | 포인트 타입 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51240.016.0002 | 1.5mm | 2mm | 평면 | M1.6 X 0.35 | ₩ 73,745 | |
B | M51240.020.0012 | 1.5mm | 12mm | 평면 | M2 X 0.4 | ₩ 42,822 | |
B | M51240.020.0016 | 1.5mm | 16mm | 평면 | M2 X 0.4 | ₩ 54,267 | |
C | M51250.020.0010 | 1.5mm | 10mm | 원뿔 | M2 X 0.4 | ₩ 62,230 | |
B | M51240.030.0016 | 2.5mm | 16mm | 평면 | M3 X 0.5 | ₩ 21,875 | |
D | M51240.030.0014 | 2.5mm | 14mm | 평면 | M3 X 0.5 | ₩ 16,607 | |
E | M51240.030.0010 | 2.5mm | 10mm | 평면 | M3 X 0.5 | ₩ 20,387 | |
C | M51250.030.0025 | 2.5mm | 25mm | 원뿔 | M3 X 0.5 | ₩ 87,482 | |
B | M51240.030.0025 | 2.5mm | 25mm | 평면 | M3 X 0.5 | ₩ 36,487 | |
C | M51250.025.0012 | 2mm | 12mm | 원뿔 | M2.50 X 0.45 | ₩ 62,230 | |
C | M51250.025.0010 | 2mm | 10mm | 원뿔 | M2.50 X 0.45 | ₩ 63,472 | |
C | M51250.025.0008 | 2mm | 8mm | 원뿔 | M2.50 X 0.45 | ₩ 64,312 | |
C | M51250.025.0004 | 2mm | 4mm | 원뿔 | M2.50 X 0.45 | ₩ 36,365 | |
C | M51250.025.0006 | 2mm | 6mm | 원뿔 | M2.50 X 0.45 | ₩ 52,150 | |
C | M51250.025.0005 | 2mm | 5mm | 원뿔 | M2.50 X 0.45 | ₩ 52,780 | |
F | M51230.025.0012 | 2mm | 12mm | 개 | M2.50 X 0.45 | ₩ 54,792 | |
F | M51230.025.0005 | 2mm | 5mm | 개 | M2.50 X 0.45 | ₩ 47,844 | |
F | M51230.025.0006 | 2mm | 6mm | 개 | M2.50 X 0.45 | ₩ 44,415 | |
B | M51240.025.0012 | 2mm | 12mm | 평면 | M2.50 X 0.45 | ₩ 30,065 | |
B | M51240.025.0010 | 2mm | 10mm | 평면 | M2.50 X 0.45 | ₩ 27,527 | |
B | M51240.025.0005 | 2mm | 5mm | 평면 | M2.50 X 0.45 | ₩ 26,477 | |
G | M51240.025.0004 | 2mm | 4mm | 평면 | M2.50 X 0.45 | ₩ 25,112 | |
F | M51230.025.0008 | 2mm | 8mm | 개 | M2.50 X 0.45 | ₩ 46,830 | |
F | M51230.025.0004 | 2mm | 4mm | 개 | M2.50 X 0.45 | ₩ 41,807 | |
B | M51240.025.0016 | 2mm | 16mm | 평면 | M2.50 X 0.45 | ₩ 43,400 | |
H | M51250.040.0010 | 3mm | 10mm | 원뿔 | M4 X 0.7 | ₩ 19,652 | |
B | M51240.040.0020 | 3mm | 20mm | 평면 | M4 X 0.7 | ₩ 17,307 | |
C | M51250.040.0025 | 3mm | 25mm | 원뿔 | M4 X 0.7 | ₩ 32,777 | |
C | M51250.040.0030 | 3mm | 30mm | 원뿔 | M4 X 0.7 | ₩ 61,425 | |
I | M51250.040.0012 | 3mm | 12mm | 원뿔 | M4 X 0.7 | ₩ 23,450 | |
C | M51250.040.0014 | 3mm | 14mm | 원뿔 | M4 X 0.7 | ₩ 65,519 | |
C | M51250.040.0016 | 3mm | 16mm | 원뿔 | M4 X 0.7 | ₩ 27,422 | |
C | M51250.040.0020 | 3mm | 20mm | 원뿔 | M4 X 0.7 | ₩ 25,130 | |
J | M51240.040.0012 | 3mm | 12mm | 평면 | M4 X 0.7 | ₩ 14,227 | |
K | M51240.040.0016 | 3mm | 16mm | 평면 | M4 X 0.7 | ₩ 14,647 | |
L | M51240.040.0030 | 3mm | 30mm | 평면 | M4 X 0.7 | ₩ 22,802 | |
B | M51240.040.0040 | 3mm | 40mm | 평면 | M4 X 0.7 | ₩ 49,507 | |
B | M51240.050.0020 | 4mm | 20mm | 평면 | M5 X 0.8 | ₩ 21,087 | |
M | M51240.050.0012 | 4mm | 12mm | 평면 | M5 X 0.8 | ₩ 14,350 | |
C | M51250.050.0012 | 4mm | 12mm | 원뿔 | M5 X 0.8 | ₩ 24,412 | |
C | M51250.050.0020 | 4mm | 20mm | 원뿔 | M5 X 0.8 | ₩ 34,562 | |
C | M51250.050.0035 | 4mm | 35mm | 원뿔 | M5 X 0.8 | ₩ 58,975 | |
N | M51240.050.0010 | 4mm | 10mm | 평면 | M5 X 0.8 | ₩ 13,072 | |
C | M51250.050.0010 | 4mm | 10mm | 원뿔 | M5 X 0.8 | ₩ 20,265 | |
C | M51250.050.0018 | 4mm | 18mm | 원뿔 | M5 X 0.8 | ₩ 30,362 | |
O | M51240.050.0016 | 4mm | 16mm | 평면 | M5 X 0.8 | ₩ 22,505 | |
C | M51250.050.0045 | 4mm | 45mm | 원뿔 | M5 X 0.8 | ₩ 109,287 | |
C | M51250.050.0016 | 4mm | 16mm | 원뿔 | M5 X 0.8 | ₩ 29,697 | |
C | M51250.050.0014 | 4mm | 14mm | 원뿔 | M5 X 0.8 | ₩ 29,137 | |
C | M51250.050.0050 | 4mm | 50mm | 원뿔 | M5 X 0.8 | ₩ 128,117 | |
B | M51240.060.0016 | 5mm | 16mm | 평면 | M6 X 1 | ₩ 23,275 | |
C | M51250.060.0045 | 5mm | 45mm | 원뿔 | M6 X 1 | ₩ 114,835 | |
C | M51250.060.0060 | 5mm | 60mm | 원뿔 | M6 X 1 | ₩ 181,020 | |
P | M51240.060.0020 | 5mm | 20mm | 평면 | M6 X 1 | ₩ 27,159 | |
Q | M51240.060.0045 | 5mm | 45mm | 평면 | M6 X 1 | ₩ 57,225 | |
R | M51240.060.0060 | 5mm | 60mm | 평면 | M6 X 1 | ₩ 96,005 | |
C | M51250.060.0014 | 5mm | 14mm | 원뿔 | M6 X 1 | ₩ 32,550 | |
S | M51250.060.0010 | 5mm | 10mm | 원뿔 | M6 X 1 | ₩ 25,042 | |
B | M51240.060.0070 | 5mm | 70mm | 평면 | M6 X 1 | ₩ 115,552 | |
C | M51250.060.0040 | 5mm | 40mm | 원뿔 | M6 X 1 | ₩ 104,335 | |
C | M51250.060.0025 | 5mm | 25mm | 원뿔 | M6 X 1 | ₩ 51,362 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키리스 부싱
- 케이블 잠금
- 유체 배출기
- 벨트 드라이브 송풍기 액세서리
- 스테인레스 스틸 볼 스톡
- 도르래 및 풀리
- 슬링
- 토질 테스터
- 색인 생성 가능한 도구
- 페인트 부스 외
- APPROVED VENDOR 스프링 식 체크 밸브
- WESCO CobraPro Junior 컨버터블 핸드 트럭 용 스냅 온 데크
- T&S 카트리지 어셈블리 핫
- GPI BNDL 모뎀
- SUPER-STRUT 542 시리즈 사이드 빔 행거 클립
- APPROVED VENDOR 바이톤 씰 세트
- PASS AND SEYMOUR 데코레이터 사양 등급 패들 스위치
- VERMONT GAGE Chr Z Go/NoGo 가역 어셈블리,
- BUSSMANN CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 100A
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BD 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기