GRAINGER 버튼 플랜지 소켓 헤드 캡 나사, 강철 등급 10.9, 육각 소켓, 아연 도금
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 Dia. | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07141.030.0006 | M3 X 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 6" | M3 | 6" | ₩ 9,695 | |
A | M07141.030.0010 | M3 X 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 10 " | M3 | 10mm | ₩ 10,132 | |
A | M07141.030.0008 | M3 X 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 8" | M3 | 8mm | ₩ 9,607 | |
A | M07141.030.0030 | M3 X 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 30 " | M3 | 12mm | ₩ 24,395 | |
A | M07141.030.0012 | M3 X 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 12 " | M3 | 12mm | ₩ 8,189 | |
A | M07141.030.0016 | M3 X 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 16 | M3 | 12mm | ₩ 8,347 | |
A | M07141.040.0016 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 16 | M4 | 16mm | ₩ 14,104 | |
A | M07141.040.0030 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 30 " | M4 | 16mm | ₩ 16,782 | |
A | M07141.040.0006 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 6" | M4 | 6" | ₩ 12,057 | |
B | M07141.040.0008 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 8" | M4 | 8mm | ₩ 11,865 | |
A | M07141.040.0020 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 20ft. | M4 | 16mm | ₩ 12,232 | |
A | M07141.040.0025 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 25ft. | M4 | 16mm | ₩ 18,795 | |
A | M07141.040.0012 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 12 " | M4 | 12mm | ₩ 26,652 | |
A | M07141.040.0010 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 10 " | M4 | 10mm | ₩ 12,022 | |
A | M07141.050.0012 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 12 " | M5 | 12mm | ₩ 18,882 | |
A | M07141.050.0030 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 30 " | M5 | 30mm | ₩ 33,477 | |
A | M07141.050.0010 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 10 " | M5 | 10mm | ₩ 18,322 | |
A | M07141.050.0008 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 8" | M5 | 8mm | ₩ 14,665 | |
A | M07141.050.0016 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 16 | M5 | 16mm | ₩ 20,055 | |
A | M07141.050.0020 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 20ft. | M5 | 20mm | ₩ 18,375 | |
A | M07141.050.0025 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 25ft. | M5 | 25mm | ₩ 21,455 | |
A | M07141.060.0025 | M6 X 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 25ft. | M6 | 25mm | ₩ 25,305 | |
A | M07141.060.0060 | M6 X 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 60 | M6 | 30mm | ₩ 148,872 | |
A | M07141.060.0040 | M6 X 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 40mm | M6 | 30mm | ₩ 44,327 | |
A | M07141.060.0020 | M6 X 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 20ft. | M6 | 20mm | ₩ 10,202 | |
C | M07141.060.0016 | M6 X 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 16 | M6 | 16mm | ₩ 14,560 | |
A | M07141.060.0012 | M6 X 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 12 " | M6 | 12mm | ₩ 13,842 | |
D | M07141.060.0010 | M6 X 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 10 " | M6 | 10mm | ₩ 9,817 | |
A | M07141.060.0030 | M6 X 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 30 " | M6 | 30mm | ₩ 35,297 | |
A | M07141.060.0035 | M6 X 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 35mm | M6 | 30mm | ₩ 63,105 | |
A | M07141.060.0050 | M6 X 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 50ft. | M6 | 30mm | ₩ 43,820 | |
A | M07141.060.0008 | M6 X 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 8" | M6 | 8mm | ₩ 26,390 | |
A | M07141.080.0050 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 50ft. | M8 | 40mm | ₩ 56,437 | |
A | M07141.080.0030 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 30 " | M8 | 30mm | ₩ 42,297 | |
E | M07141.080.0020 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 20ft. | M8 | 20mm | ₩ 54,740 | |
A | M07141.080.0012 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 12 " | M8 | 12mm | ₩ 50,767 | |
A | M07141.080.0010 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 10 " | M8 | 10mm | ₩ 39,480 | |
A | M07141.080.0045 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 45mm | M8 | 40mm | ₩ 85,627 | |
A | M07141.080.0040 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 40mm | M8 | 40mm | ₩ 64,819 | |
A | M07141.080.0035 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 35mm | M8 | 35mm | ₩ 47,792 | |
A | M07141.080.0025 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 25ft. | M8 | 25mm | ₩ 50,662 | |
F | M07141.080.0016 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 16 | M8 | 16mm | ₩ 32,462 | |
A | M07141.100.0045 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 45mm | M10 | 40mm | ₩ 91,157 | |
A | M07141.100.0035 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 35mm | M10 | 35mm | ₩ 46,042 | |
A | M07141.100.0025 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 25ft. | M10 | 25mm | ₩ 95,812 | |
A | M07141.100.0020 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 20ft. | M10 | 20mm | ₩ 56,035 | |
A | M07141.100.0016 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 16 | M10 | 16mm | ₩ 142,082 | |
A | M07141.100.0030 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 30 " | M10 | 30mm | ₩ 104,895 | |
G | M07141.100.0050 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 50ft. | M10 | 40mm | ₩ 72,310 | |
A | M07141.120.0040 | M12 X 1.75 | 10mm | 21mm | 6.6mm | 40mm | M12 | 40mm | ₩ 82,880 | |
A | M07141.120.0030 | M12 X 1.75 | 10mm | 21mm | 6.6mm | 30 " | M12 | 30mm | ₩ 64,522 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 제어 키
- 가로등 연결 끊김
- 헤비 듀티 슬라이드 해머
- 밀폐 공간 진입 윈치
- 벽 보호
- 연마 액세서리
- 타이머
- 볼트
- 지게차 및 지게차 부착물
- 전자
- LITTLE GIANT 용접 된 로우 데크 다용도 카트, 1200lb, 스틸, 2 개의 스위블 / 2 개의 리지드 캐스터
- SSI 디지털 압력 게이지, MG-MD
- ROBERTSHAW 전기 쿡 컨트롤 교체
- SALSBURY INDUSTRIES 길가 사서함
- KETT TOOLS 연결 링크
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 1-1/2인치 NPT 디럭스 스트레인 릴리프 디럭스 알루미늄 코드 그립
- WATTS U009 시리즈 감압 구역 어셈블리
- 80/20 15 시리즈 1545 프로파일 T-슬롯 돌출부
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 10HCB, 탄성 커플링
- WEG 확장 프로그램 처리