Generac 대리점(198 품목) | Raptor Supplies 대한민국

GENERAC

1959년에 설립된 Generac Power Systems는 데이터 센터, 의료, 시립, 엔터테인먼트, 교육, 석유 및 가스 애플리케이션을 위한 혁신적인 전력 백업 제품을 설계 및 제조해 왔습니다. 상세 보기

필터

옥외 장비

에어/공기압

조명

옥외 장비 필터

발전기전체보기

  • 발전기 액세서리

    차단기, 추가 전선 및 사용 설명서로 구성된 240V EcoGen 변환 키트 포함; 알람 패널; 기본 플러그 키트; 탱크 라이저; Generac 발전기와 함께 사용하기에 이상적인 보조 전환 스위치 접점

  • 발전기 추운 날씨 키트

    낮은 온도(일반적으로 화씨 32도 이하)에서 공기 및 오일 필터, 점화 플러그, 오일 깔때기 및 섀미 가죽을 포함한 주요 발전기 구성 요소를 양호한 작동 상태로 유지하는 데 이상적입니다.

  • 발전기 유지 보수 키트

    공기, 연료 및 오일 필터로 구성된 수리 및 유지 보수 키트 포함; 깔때기; 발전기를 최적의 작업 조건으로 유지하는 데 이상적인 섀미 가죽. 제너레이터 터치업 페인트도 사용 가능  

  • 발전기 전환 스위치-자동

    NEMA 1/3R 등급의 견고한 인클로저와 각각 최대 60000W 및 800A의 전력 및 정격 전류가 특징인 자동 전환 스위치입니다. 정전 시 기본 모드에서 백업 모드로 전원 공급 장치를 전환하는 데 이상적입니다. 사전 설치된 및 수동 설치 변형으로 사용 가능

  • 발전기 전환 스위치-수동

    백업 전원으로 빠르게 전환할 수 있는 OneTouch 시작 버튼이 있는 업그레이드 가능한 수동 전환 스위치. 5/30A 콘센트가 있는 50kW에서 시작하는 발전기와 함께 사용 가능

  • 휴대용 발전기 전원 코드

    휴대용 발전기를 스위치/전송 패널/전원 입력 상자에 연결하여 정전 시 회로 또는 장비에 전력이 계속 흐르도록 하는 데 사용되는 수동 전원 코드입니다. 최대 50피트의 코드 길이 제공

  • 휴대용 발전기 전원 인렛 박스

    일산화탄소가 구내로 유입되는 것을 방지하기 위해 발전기와 함께 건물 외부에 설치됩니다. 스프링식 플립 뚜껑과 방수 알루미늄 상자가 함께 제공됩니다. 전류 정격: 30/50A

  • 휴대용 발전기

    정전 중 조명, 냉장고, 기름 통 펌프, 히터 및 창문 에어컨에 연속 전력을 공급하는 데 사용되는 디젤 / 가솔린 구동 XC, GP, XD 및 iQ2000 시리즈 휴대용 발전기

  • 수냉식 대기 발전기

    정전 시 전원 공급 중단을 방지하도록 설계된 최대 150kW의 정격 전력을 갖춘 자동 대기 발전기. 생성된 열을 분산시키고 구성 요소를 최적의 작업 조건으로 유지하는 수냉식 메커니즘이 특징입니다. 단상 및 XNUMX상 연결 유형 제공

Generac 정보

Generac Power Systems 카탈로그에는 수냉식 발전기, 가정용 발전기, 전환 스위치, 휴대용 발전기 및 관련 액세서리가 포함되어 있습니다. 수냉식 Generac 발전기 최대 150kW의 전력을 생산할 수 있으며 1상 및 3상 변형으로 제공됩니다. 일부 Generac 휴대용 발전기 무정전 전원 백업을 위한 16갤런 연료 탱크와 992와트의 전력을 생성하는 17500cc 엔진이 장착되어 있습니다. Generac 자동 대기 발전기는 가솔린, 디젤, 프로판 및 천연 가스 연료 변형으로 제공됩니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Generac Power Systems의 파트 번호은 동등한 Briggs & Stratton 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Generac 발전기 및 액세서리를 사용할 수 있습니다. 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수도 있습니다.

배송

Generac 발전기의 전압 범위는 120~240VAC입니다. 이러한 대기, 휴대용 및 수냉식 발전기는 크기가 크고 무겁습니다. 따라서 일부 제품은 배송 중 파손될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 택배 배송이 아닌 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

가디언 시리즈 생성기

정전 시 회로 전원 보호를 제공합니다. Mobile Link 원격 모니터링을 통해 태블릿 / 스마트폰 / PC를 사용하여 어디서나 발전기 상태를 제어 및 확인할 수 있습니다. True Power 기술 제공...더 읽기 

PowerPact 가정용 대기 발전기

휴대용 백업 전원에 대한 경제적이고 자동적인 대안입니다. LP 또는 천연 가스로 작동합니다. 신뢰성과 수명 연장을 위한 Generac OHV 엔진이 특징입니다. 50A 전송 스위치가 있는 사전 패키지 시스템...더 읽기 

Generac의 경쟁 우위

PWRcell 에너지 저장 시스템

단일의 강력한 인버터를 사용하여 스마트 배터리 저장 및 태양광 발전 기능을 제공합니다. 그리드가 감소하면 이러한 시스템은 부하를 포착하고 18초 이내에 회로 전력을 절약하여 며칠 동안의 정전을 방지합니다. 단일 PWRcell 배터리 캐비닛은 최대 XNUMXkW의 에너지를 저장할 수 있으며 장기간 정전 시 대부분의 위치에 전력을 공급할 수 있는 충분한 용량을 갖추고 있습니다.

자주 묻는 질문

Generac 발전기는 얼마나 오래 집에 전력을 공급할 수 있습니까?

잘 관리된 백업 발전기는 프로판 또는 천연 가스의 연료 공급이 있는 한 계속 작동할 것입니다. 프로판으로 작동되고 500갤런 탱크가 있는 경우 일주일 이상 하루 24시간 작동해야 합니다.

Generac 발전기를 계속 사용할 수 있습니까?

주전원에서 유입되는 가스는 발전기가 사용하는 연료를 지속적으로 보충하므로 기계적 결함에 관계없이 한 번에 몇 주 동안 계속 작동합니다.