GATES Quick Detachable Bushed Bore Cast Iron V-Belt Pulley, 홈 수 : 1
필터
구멍 유형 : 빠른 분리형 부시 보어 , 재료: 주철 , 홈 수: 1 , 고정나사 포함: 가능
스타일 | 모델 | 부싱 필요 | 건설 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 산업 번호 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QD1 / 3V8.00 | SDS | 고체 | 1/2 "~ 2" | QD1 / 3V8.00 | 8" | ₩ 284,917 | |
A | QD1 / 3V10.60 | SDS | 팔 | 1/2 "~ 2" | QD1 / 3V10.60 | 10.6 " | ₩ 472,359 | |
A | QD1 / 3V5.00 | SH | 고체 | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V5.00 | 5" | ₩ 171,500 | |
A | QD1 / 3V5.30 | SH | 고체 | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V5.30 | 5.3 " | ₩ 176,225 | |
A | QD1 / 3V6.50 | SH | 고체 | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V6.50 | 6.5 " | ₩ 203,385 | |
A | QD1 / 3V6.00 | SH | 고체 | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V6.00 | 6" | ₩ 199,640 | |
A | QD1 / 3V14.00 | SK | 팔 | 1/2" to 2-5/8" | QD1 / 3V14.00 | 14 " | ₩ 551,075 | |
A | QD1 / 3V19.00 | SK | 팔 | 1/2" to 2-5/8" | QD1 / 3V19.00 | 19 " | ₩ 905,100 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 네일 풀러 난파 및 프라이 바
- 콤비네이션 스트레이너 / 볼 밸브
- 추락 체포 포스트 데빗 암
- 다이 렌치
- 로터리 액추에이터
- 다이어프램 펌프
- 도관 및 액세서리
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 유리 섬유
- 코크스 및 실란트
- DAYTON 표준 의무 배기 팬, 3/4인치 샤프트 직경
- DAYTON 차임 조 드럼 트럭
- RAE 공항 포장 스텐실, H
- WESTWARD 마그네틱 픽업
- APPROVED VENDOR 트레이 내화학성 3/4 x 16인치
- COOPER B-LINE B22I 시리즈 연속 콘크리트 인서트
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT30 부싱 드럼 풀리, 지체
- MASTER APPLIANCE Solderseal 시리즈 링 단자
- SPECTROLINE Aero Brite 울트라 그린 UV 형광 염료
- ENERPAC B 시리즈 백업 와셔