항목 | V - 벨트 풀리 |
3V 벨트 피치 Dia. | 13.95 " |
보어 유형 | 빠른 분리형 부시 보어 |
부싱 필요 | SK |
건설 | 팔 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 1/2" to 2-5/8" |
산업 번호 | QD1 / 3V14.00 |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 1 |
외부 Dia. | 14 " |
고정 나사 포함 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 7.92 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 41.15 |
선박 폭 (cm) | 42.67 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
모델 | 부싱 필요 | 건설 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 산업 번호 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QD1 / 3V10.60 | SDS | 팔 | 1/2 "~ 2" | QD1 / 3V10.60 | 10.6 " | ₩ 472,360 | |
QD1 / 3V19.00 | SK | 팔 | 1/2" to 2-5/8" | QD1 / 3V19.00 | 19 " | ₩ 905,100 | |
QD1 / 3V5.00 | SH | 고체 | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V5.00 | 5" | ₩ 171,500 | |
QD1 / 3V5.30 | SH | 고체 | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V5.30 | 5.3 " | ₩ 176,225 | |
QD1 / 3V6.00 | SH | 고체 | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V6.00 | 6" | ₩ 199,640 | |
QD1 / 3V6.50 | SH | 고체 | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V6.50 | 6.5 " | ₩ 203,385 | |
QD1 / 3V8.00 | SDS | 고체 | 1/2 "~ 2" | QD1 / 3V8.00 | 8" | ₩ 284,917 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.