FPE 몰드 케이스 회로 차단기 : HJL 시리즈
스타일 | 모델 | A | 프레임 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HJL432125 | 125 | HJL | 480V | ₩ 8,493,874 | RFQ
|
A | HJL432150 | 150 | HJL | 600V | ₩ 8,654,540 | RFQ
|
A | HJL432200 | 200 | HJL | 480V | - | RFQ
|
A | HJL432225 | 225 | HJL | 480V | - | RFQ
|
A | HJL432250 | 250 | HJL | 480V | - | RFQ
|
A | HJL432300 | 300 | HJL | 480V | - | RFQ
|
A | HJL432350 | 350 | HJL | 480V | - | RFQ
|
A | HJL432400 | 400 | HJL | 480V | - | RFQ
|
A | HJL631400 | 400 | NJL | 480V | - | RFQ
|
A | HJL436500 | 500 | HJL | 480V | ₩ 10,181,825 | RFQ
|
A | HJL432600 | 600 | HJL | 480V | ₩ 9,641,874 | RFQ
|
몰드 케이스 회로 차단기 : HJL 시리즈
FPE 몰드 케이스 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기식 트립과 소형 공간 내에서 전류 전달 구성 요소, 트립 장치 및 기타 메커니즘을 유지하는 성형 케이스를 특징으로 합니다. 설치 및 배선 중단 시간을 줄이기 위해 라인 및 부하 측 러그 단자 및 피드스루 연결과 추가로 통합됩니다. 125~350A 범위의 정격 전류에서 사용할 수 있는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 사용 점 온수기
- 알루미늄 앵글 스톡
- 디스펜서
- 고무 그로밋
- 스레드 체이서
- 터미널 블록
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 밀링 공구
- 고정 링 및 구색
- BUSSMANN 영국 및 IEC 퓨즈: 시리즈 CIF21
- VULCAN HART 열전대
- KEEPER S-후크가 있는 블랙 EPDM 고무 번지 스트랩
- WOODHEAD 120075 시리즈 키홈
- WATTS 740 시리즈 수압 릴리프 밸브
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1/2-13 unc
- LEESON PZ 시리즈 기어 모터 단상 완전 밀폐형 평행축
- EAGLE 드럼 뚜껑
- SPEEDAIRE 드라이버 리테이너
- HUB CITY GW60 시리즈, 웜기어 감속기