FABORY 나사 롤링 나사
필터
스타일 | 모델 | 드라이브 유형 | 운전사 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 길이 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M67010.080.0025 | 마녀 | 13.0mm | 17.0 mm | 7.0 mm | 육각 와셔 | 25ft. | M8 X 1.25 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 147,892 | |
A | M67010.040.0010 | 마녀 | 7.0mm | 8.9 mm | 3.5 mm | 육각 와셔 | 10 " | M4 X 0.7 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 297,570 | |
A | M67010.060.0030 | 마녀 | 10.0mm | 13.0 mm | 5.2 mm | 육각 와셔 | 30 " | M6 X 1 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 194,687 | |
A | M67010.040.0030 | 마녀 | 7.0mm | 8.9 mm | 3.5 mm | 육각 와셔 | 30 " | M4 X 0.7 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 278,635 | |
A | M67010.040.0015 | 마녀 | 7.0mm | 8.9 mm | 3.5 mm | 육각 와셔 | 15 " | M4 X 0.7 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 297,377 | |
A | M67010.060.0025 | 마녀 | 10.0mm | 13.0 mm | 5.2 mm | 육각 와셔 | 25ft. | M6 X 1 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 159,232 | |
A | M67010.060.0012 | 마녀 | 10.0mm | 13.0 mm | 5.2 mm | 육각 와셔 | 12 " | M6 X 1 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 121,975 | |
A | M67010.050.0020 | 마녀 | 8.0mm | 10.4 mm | 4.4 mm | 육각 와셔 | 20ft. | M5 X 0.8 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 268,852 | |
A | M67010.060.0010 | 마녀 | 10.0mm | 13.0 mm | 5.2 mm | 육각 와셔 | 10 " | M6 X 1 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 117,862 | |
A | M67010.040.0008 | 마녀 | 7.0mm | 8.9 mm | 3.5 mm | 육각 와셔 | 8" | M4 X 0.7 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 245,402 | |
A | M67010.030.0010 | 마녀 | 5.5mm | 6.9 mm | 2.5 mm | 육각 와셔 | 10 " | M3 X 0.5 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 366,695 | |
A | L67010.060.0010 | 마녀 | 10.00mm | 13.0 mm | 5.2 mm | 육각 와셔 | 10 " | M6 X 1 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 3,044,650 | |
A | L67010.040.0015 | 마녀 | 7.00mm | 8.9 mm | 3.5 mm | 육각 와셔 | 15 " | M4 X 0.7 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 2,835,070 | |
A | L67010.080.0025 | 마녀 | 13.00mm | 17.0 mm | 7.0 mm | 육각 와셔 | 25ft. | M8 X 1.25 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 2,000,635 | |
A | M67010.040.0006 | 마녀 | 7.0mm | 8.9 mm | 3.5 mm | 육각 와셔 | 6" | M4 X 0.7 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 227,972 | |
A | M67010.080.0020 | 마녀 | 13.0mm | 17.0 mm | 7.0 mm | 육각 와셔 | 20ft. | M8 X 1.25 | 플랜지가 있는 스레드 롤링 | ₩ 151,322 | |
B | M67150.030.0010 | 필립스 | 1.00mm | 5.3 mm | 2.0 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 10 " | M3 X 0.5 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 680,610 | |
B | M67150.060.0015 | 필립스 | 3.00mm | 10.5 mm | 4.0 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 15 " | M6 X 1 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 222,512 | |
B | M67150.060.0012 | 필립스 | 3.00mm | 10.5 mm | 4.0 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 12 " | M6 X 1 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 172,252 | |
B | M67150.050.0010 | 필립스 | 2.00mm | 8.8 mm | 3.4 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 10 " | M5 X 0.8 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 267,470 | |
C | M67150.050.0008 | 필립스 | 2.00mm | 8.8 mm | 3.4 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 8" | M5 X 0.8 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 349,720 | |
B | M67150.040.0030 | 필립스 | 2.00mm | 7.0 mm | 2.7 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 30 " | M4 X 0.7 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 785,767 | |
C | M67150.040.0010 | 필립스 | 2.00mm | 7.0 mm | 2.7 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 10 " | M4 X 0.7 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 509,197 | |
B | M67150.030.0015 | 필립스 | 1.00mm | 5.3 mm | 2.0 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 15 " | M3 X 0.5 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 107,362 | |
B | L67150.050.0020 | 필립스 | 2.00mm | 8.8 mm | 3.4 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 20ft. | M5 X 0.8 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 4,834,025 | |
B | M67150.050.0012 | 필립스 | 2.00mm | 8.8 mm | 3.4 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 12 " | M5 X 0.8 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 150,325 | |
B | M67150.030.0006 | 필립스 | 1.00mm | 5.3 mm | 2.0 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 6" | M3 X 0.5 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 339,500 | |
C | M67150.050.0015 | 필립스 | 2.00mm | 8.8 mm | 3.4 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 15 " | M5 X 0.8 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 417,147 | |
C | M67150.040.0008 | 필립스 | 2.00mm | 7.0 mm | 2.7 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 8" | M4 X 0.7 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 297,220 | |
B | M67150.050.0030 | 필립스 | 2.00mm | 8.8 mm | 3.4 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 30 " | M5 X 0.8 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 648,795 | |
B | M67150.040.0006 | 필립스 | 2.00mm | 7.0 mm | 2.7 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 6" | M4 X 0.7 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 599,567 | |
B | M67150.035.0008 | 필립스 | 2.00mm | 6.1 mm | 2.5 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 8" | M3.5 X 0.6 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 638,907 | |
C | M67150.030.0020 | 필립스 | 1.00mm | 5.3 mm | 2.0 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 20ft. | M3 X 0.5 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 635,057 | |
B | M67150.060.0020 | 필립스 | 3.00mm | 10.5 mm | 4.0 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 20ft. | M6 X 1 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 298,147 | |
B | M67150.060.0010 | 필립스 | 3.00mm | 10.5 mm | 4.0 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 10 " | M6 X 1 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 204,137 | |
B | M67150.050.0025 | 필립스 | 2.00mm | 8.8 mm | 3.4 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 25ft. | M5 X 0.8 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 509,197 | |
B | M67150.050.0020 | 필립스 | 2.00mm | 8.8 mm | 3.4 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 20ft. | M5 X 0.8 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 481,022 | |
B | M67150.030.0008 | 필립스 | 1.00mm | 5.3 mm | 2.0 mm | 십자형 레이즈드 치즈 | 8" | M3 X 0.5 | 스레드 롤링 Pozidriv(R) | ₩ 360,762 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 드릴
- LED 주차장 비품
- 드라이브 트레인 도구
- 진공 앵커
- 현미경 액세서리
- 호스 릴
- 연마 밴드 및 롤
- 폭기
- 토질 테스터
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- MADISON 상승 액체 레벨 스위치 닫기
- WESTWARD 14 x 18mm 드라이브, 교체 가능한 토크 렌치 헤드
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 수동 패널 실장 표면 하드 배선 Gfcis
- B&K PRECISION 단일 출력 Dc 전원 공급 장치 디지털
- ARLINGTON INDUSTRIES 플로어 박스 키트, 정사각형
- DURHAM MANUFACTURING 팬 및 트레이 트럭
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 통풍/표백 볼 밸브, SR 나사산 끝단, EPDM
- ACME ELECTRIC 드라이브 절연 변압기, 460V 기본
- EATON 500023 시리즈 엘보 어댑터
- DAYTON 크로스 슬롯 머신 나사