FABORY 둥근 머리 홈이 있는 핀
필터
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 핀 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | M39760.026.0003 | 3 mm | 2.6 mm | ₩ 25,042 | |
A | M39760.020.0003 | 3 mm | 2 mm | ₩ 15,277 | |
A | M39760.014.0003 | 3 mm | 1.4 mm | ₩ 14,332 | |
A | M39760.017.0003 | 3 mm | 1.7 mm | ₩ 22,137 | |
A | M39760.020.0004 | 4 mm | 2 mm | ₩ 10,395 | |
A | M39760.017.0004 | 4 mm | 1.7 mm | ₩ 21,822 | |
A | M39760.030.0004 | 4 mm | 3 mm | ₩ 12,600 | |
A | M39760.026.0004 | 4 mm | 2.6 mm | ₩ 25,200 | |
A | M39760.014.0004 | 4 mm | 1.4 mm | ₩ 13,860 | |
A | M39760.017.0005 | 5 mm | 1.7 mm | ₩ 24,184 | |
A | M39760.026.0005 | 5 mm | 2.6 mm | ₩ 13,895 | |
A | M39760.030.0005 | 5 mm | 3 mm | ₩ 14,700 | |
A | M39760.020.0005 | 5 mm | 2 mm | ₩ 11,375 | |
A | M39760.020.0006 | 6 mm | 2 mm | ₩ 10,780 | |
A | M39760.017.0006 | 6 mm | 1.7 mm | ₩ 24,762 | |
A | M39760.026.0006 | 6 mm | 2.6 mm | ₩ 10,937 | |
A | M39760.030.0006 | 6 mm | 3 mm | ₩ 12,425 | |
A | M39760.040.0006 | 6 mm | 4 mm | ₩ 30,170 | |
A | M39760.014.0006 | 6 mm | 1.4 mm | ₩ 24,202 | |
A | M39760.020.0008 | 8 mm | 2 mm | ₩ 24,045 | |
A | M39760.030.0008 | 8 mm | 3 mm | ₩ 13,579 | |
A | M39760.026.0008 | 8 mm | 2.6 mm | ₩ 14,700 | |
A | M39760.050.0008 | 8 mm | 5 mm | ₩ 36,785 | |
A | M39760.040.0008 | 8 mm | 4 mm | ₩ 22,085 | |
A | M39760.026.0010 | 10 mm | 2.6 mm | ₩ 23,712 | |
A | M39760.050.0010 | 10 mm | 5 mm | ₩ 49,297 | |
A | M39760.020.0010 | 10 mm | 2 mm | ₩ 25,025 | |
A | M39760.060.0010 | 10 mm | 6 mm | ₩ 43,067 | |
A | M39760.040.0010 | 10 mm | 4 mm | ₩ 24,990 | |
A | M39760.030.0010 | 10 mm | 3 mm | ₩ 12,722 | |
A | M39760.030.0012 | 12 mm | 3 mm | ₩ 15,347 | |
A | M39760.050.0012 | 12 mm | 5 mm | ₩ 29,627 | |
A | M39760.060.0012 | 12 mm | 6 mm | ₩ 46,042 | |
A | M39760.040.0012 | 12 mm | 4 mm | ₩ 21,507 | |
A | M39760.030.0015 | 15 mm | 3 mm | ₩ 26,547 | |
A | M39760.060.0015 | 15 mm | 6 mm | ₩ 55,317 | |
A | M39760.040.0015 | 15 mm | 4 mm | ₩ 40,267 | |
A | M39760.050.0020 | 20 mm | 5 mm | ₩ 34,370 | |
A | M39760.060.0020 | 20 mm | 6 mm | ₩ 73,167 | |
A | M39760.050.0025 | 25 mm | 5 mm | ₩ 45,219 | |
A | M39760.060.0025 | 25 mm | 6 mm | ₩ 57,330 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 식품 라벨
- 스위블 조인트
- 회전 보관함 및 랙
- 연료 및 윤활유 튜브
- NEMA 전자 접촉기
- 선반 및 보관 랙
- 펜치
- 방문
- 천장 타일 및 단열재
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- LITHONIA LIGHTING 교체 용 렌즈
- MAKITA 시트 마감 샌더 1/4 인치 2
- DWYER INSTRUMENTS BTO 시리즈 바이메탈 온도계
- LEESON 고성능 농업용 팬 모터, 단상, TEAO 가변 속도, 강성 베이스
- ANVIL 4 홀 더블 코너 커넥터
- EDWARDS SIGNALING 월 마운트
- VESTIL TG-1600 풀 오버랩 헤더 마운트 비닐 스트립 도어
- HUB CITY HERA 시리즈 기어 드라이브 부싱 키트
- BOSTON GEAR 키홈 및 고정 나사가 있는 16개의 직경 피치 강철 평 기어