FABORY 일반 와셔
필터
스타일 | 모델 | 패스너 마감 | 마감재 | 볼트 크기에 적합 | 두께 | 와셔 내부 직경. | 와셔 재질 등급 | 와셔 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L51532.080.0001 | 평원 | 평원 | M8 | 4 mm | 8.4 mm | A2 | 21 mm | ₩ 755,055 | |
A | L51532.060.0001 | 평원 | 평원 | M6 | 3 mm | 6.4 mm | A2 | 17 mm | ₩ 750,872 | |
A | L51532.100.0001 | 평원 | 평원 | M10 | 4 mm | 10.5 mm | A2 | 25 mm | ₩ 843,955 | |
A | L51532.120.0001 | 평원 | 평원 | M12 | 6 mm | 13.0 mm | A2 | 30 mm | ₩ 564,462 | |
A | L55420.070.0001 | 평원 | 평원 | M7 | 1.6 mm | 7.4 mm | A4 | 14 mm | ₩ 1,012,690 | |
A | L38250.200.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M20 | 3 mm | 21.0 mm | 저탄소 | 34 mm | ₩ 447,615 | |
A | L38430.160.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M16 | 6 mm | 17.0 mm | 저탄소 | 40 mm | ₩ 416,150 | |
A | L38430.120.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M12 | 6 mm | 13.0 mm | 저탄소 | 30 mm | ₩ 1,112,457 | |
A | L38430.050.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M5 | 2 mm | 5.3 mm | 저탄소 | 15 mm | ₩ 1,356,477 | |
A | L38430.040.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M4 | 1.6 mm | 4.3 mm | 저탄소 | 12 mm | ₩ 1,679,422 | |
A | L38430.030.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M3 | 1 mm | 3.2 mm | 저탄소 | 9 mm | ₩ 1,027,057 | |
A | L38250.160.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M16 | 2.5 mm | 17.0 mm | 저탄소 | 28 mm | ₩ 494,095 | |
A | L38430.270.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M27 | 1 mm | 28.0 mm | 저탄소 | 60 mm | ₩ 1,114,855 | |
A | L38430.240.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M24 | 1 mm | 25.0 mm | 저탄소 | 50 mm | ₩ 1,284,202 | |
A | L38430.220.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M22 | 8 mm | 23.0 mm | 저탄소 | 50 mm | ₩ 1,738,764 | |
A | L38250.030.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M3 | 0.5 mm | 3.2 mm | 저탄소 | 6 mm | ₩ 2,227,697 | |
A | L38250.080.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M8 | 1.6 mm | 8.4 mm | 저탄소 | 15 mm | ₩ 814,922 | |
A | L38250.040.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M4 | 0.5 mm | 4.3 mm | 저탄소 | 8 mm | ₩ 1,003,117 | |
A | L38250.060.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M6 | 1.6 mm | 6.4 mm | 저탄소 | 11 mm | ₩ 599,095 | |
A | L38430.300.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M30 | 1 mm | 31.0 mm | 저탄소 | 68 mm | ₩ 479,359 | |
A | L38250.120.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M12 | 2 mm | 13.0 mm | 저탄소 | 20 mm | ₩ 1,077,317 | |
A | L38250.100.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M10 | 1.6 mm | 10.5 mm | 저탄소 | 18 mm | ₩ 1,361,955 | |
A | L38430.100.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M10 | 4 mm | 10.5 mm | 저탄소 | 25 mm | ₩ 645,645 | |
A | L38430.080.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M8 | 4 mm | 8.4 mm | 저탄소 | 21 mm | ₩ 1,144,027 | |
A | L38430.060.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M6 | 3 mm | 6.4 mm | 저탄소 | 17 mm | ₩ 1,360,905 | |
A | L38250.180.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M18 | 2.5 mm | 19.0 mm | 저탄소 | 30 mm | ₩ 1,926,662 | |
A | L38250.140.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M14 | 2.5 mm | 15.0 mm | 저탄소 | 24 mm | ₩ 924,875 | |
A | L38250.020.0001 | 아연 도금 | 아연 도금 | M2 | 0.3 mm | 2.2 mm | 저탄소 | 4 1/2mm | ₩ 2,437,260 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가장자리 및 모서리 보호기
- 냉동고
- 호텔 도어 래치
- 스크 라이버 및 프로브
- 콜릿 도구 포스트 및 홀더 세트
- 용접 테이블 및 액세서리
- 스트레인 릴리프
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- DC 모터
- 연못 액세서리
- 3M 안전 경고 테이프, 롤
- LUMAPRO 풍경 라이트 총알
- USA SEALING Buna N 플랜지 개스킷, 외경 12-1/2인치
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 유리, 25미크론
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 스케줄 80 내츄럴 90 Deg. 팔꿈치, SR 핏 x SR 핏
- EATON AT4 시리즈 로터리 구동 리미트 스위치
- Cementex USA 레깅스, 12칼로리.
- MAGLINER 스트랩
- ZURN 완성된 플로어 액세스 하우징
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 랙 기어 스틸