FABORY 절반 길이 홈 테이퍼 핀
필터
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 핀 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | M39720.015.0004 | 4 mm | 1.5 mm | ₩ 29,767 | |
A | M39720.020.0006 | 6 mm | 2 mm | ₩ 32,900 | |
A | M39720.025.0006 | 6 mm | 2.5 mm | ₩ 42,297 | |
A | M39720.015.0006 | 6 mm | 1.5 mm | ₩ 29,872 | |
A | M39720.015.0008 | 8 mm | 1.5 mm | ₩ 29,592 | |
A | M39720.020.0008 | 8 mm | 2 mm | ₩ 30,730 | |
A | M39720.050.0008 | 8 mm | 5 mm | ₩ 41,282 | |
A | M39720.030.0008 | 8 mm | 3 mm | ₩ 23,887 | |
A | M39720.060.0010 | 10 mm | 6 mm | ₩ 34,125 | |
A | M39720.050.0010 | 10 mm | 5 mm | ₩ 39,620 | |
A | M39720.020.0010 | 10 mm | 2 mm | ₩ 31,184 | |
A | M39720.040.0010 | 10 mm | 4 mm | ₩ 28,472 | |
A | M39720.025.0010 | 10 mm | 2.5 mm | ₩ 32,025 | |
A | M39720.030.0010 | 10 mm | 3 mm | ₩ 21,542 | |
A | M39720.020.0012 | 12 mm | 2 mm | ₩ 31,465 | |
A | M39720.030.0012 | 12 mm | 3 mm | ₩ 34,020 | |
A | M39720.060.0012 | 12 mm | 6 mm | ₩ 33,635 | |
A | M39720.015.0012 | 12 mm | 1.5 mm | ₩ 29,907 | |
A | M39720.040.0012 | 12 mm | 4 mm | ₩ 52,710 | |
A | M39720.080.0012 | 12 mm | 8 mm | ₩ 63,192 | |
A | M39720.025.0012 | 12 mm | 2.5 mm | ₩ 29,505 | |
A | M39720.080.0016 | 16 mm | 8 mm | ₩ 37,047 | |
A | M39720.015.0016 | 16 mm | 1.5 mm | ₩ 55,667 | |
A | M39720.060.0016 | 16 mm | 6 mm | ₩ 26,512 | |
A | M39720.030.0016 | 16 mm | 3 mm | ₩ 34,230 | |
A | M39720.020.0016 | 16 mm | 2 mm | ₩ 24,867 | |
A | M39720.040.0016 | 16 mm | 4 mm | ₩ 25,252 | |
A | M39720.050.0016 | 16 mm | 5 mm | ₩ 32,515 | |
A | M39720.030.0020 | 20 mm | 3 mm | ₩ 30,484 | |
A | M39720.060.0020 | 20 mm | 6 mm | ₩ 23,625 | |
A | M39720.050.0020 | 20 mm | 5 mm | ₩ 22,155 | |
A | M39720.040.0020 | 20 mm | 4 mm | ₩ 30,030 | |
A | M39720.020.0020 | 20 mm | 2 mm | ₩ 33,372 | |
A | M39720.080.0024 | 24 mm | 8 mm | ₩ 52,202 | |
A | M39720.050.0024 | 24 mm | 5 mm | ₩ 25,812 | |
A | M39720.030.0024 | 24 mm | 3 mm | ₩ 36,487 | |
A | M39720.040.0024 | 24 mm | 4 mm | ₩ 82,425 | |
A | M39720.060.0024 | 24 mm | 6 mm | ₩ 36,400 | |
A | M39720.040.0028 | 28 mm | 4 mm | ₩ 46,182 | |
A | M39720.060.0030 | 30 mm | 6 mm | ₩ 39,987 | |
A | M39720.080.0030 | 30 mm | 8 mm | ₩ 61,197 | |
A | M39720.030.0030 | 30 mm | 3 mm | ₩ 29,155 | |
A | M39720.040.0030 | 30 mm | 4 mm | ₩ 35,402 | |
A | M39720.050.0030 | 30 mm | 5 mm | ₩ 29,400 | |
A | M39720.040.0036 | 36 mm | 4 mm | ₩ 29,050 | |
A | M39720.060.0036 | 36 mm | 6 mm | ₩ 40,582 | |
A | M39720.080.0036 | 36 mm | 8 mm | ₩ 20,720 | |
A | M39720.080.0040 | 40 mm | 8 mm | ₩ 30,730 | |
A | M39720.050.0040 | 40 mm | 5 mm | ₩ 37,782 | |
A | M39720.080.0045 | 45 mm | 8 mm | ₩ 23,450 | |
A | M39720.080.0050 | 50 mm | 8 mm | ₩ 35,385 | |
A | M39720.080.0060 | 60 mm | 8 mm | ₩ 38,780 | |
A | M39720.060.0060 | 60 mm | 6 mm | ₩ 41,037 | |
A | M39720.080.0070 | 70 mm | 8 mm | ₩ 49,682 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내 화학성 장갑
- 게이트 오퍼레이터 액세서리
- 진공 펌프
- 음성 데이터 배선 블록
- 클래스 H 퓨즈
- 손전등
- 에어콤프레셔 액세서리
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 특수연마재
- PEERLESS 오픈 데크 풀리 블록
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 샘플링 튜브 키트
- PARKER 냉동 솔레노이드 밸브, 황동, 평상시 닫힘
- VULCAN HART 하단 패널
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 매그넘 빈 운송 트럭
- COOPER B-LINE B825 시리즈 플라스틱 엔드 캡
- SPEARS VALVES PVC 블랙 스케줄 40 파이프 및 피팅 수 어댑터, Mipt x 소켓
- EATON 1CER30 시리즈 모션 제어 밸브
- SECURALL PRODUCTS B400 시리즈 위험물 드럼 보관함
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 단일 스레드 주철 웜 기어