FABORY 전체 길이 홈 핀
필터
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 핀 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | M39700.015.0004 | 4 mm | 1.5 mm | ₩ 37,572 | |
A | M39700.020.0005 | 5 mm | 2 mm | ₩ 59,919 | |
A | M39700.015.0006 | 6 mm | 1.5 mm | ₩ 68,162 | |
A | M39700.020.0006 | 6 mm | 2 mm | ₩ 69,562 | |
A | M39700.040.0008 | 8 mm | 4 mm | ₩ 40,932 | |
A | M39700.015.0008 | 8 mm | 1.5 mm | ₩ 28,665 | |
A | M39700.020.0008 | 8 mm | 2 mm | ₩ 28,087 | |
A | M39700.060.0010 | 10 mm | 6 mm | ₩ 38,132 | |
A | M39700.030.0010 | 10 mm | 3 mm | ₩ 37,345 | |
A | M39700.025.0010 | 10 mm | 2.5 mm | ₩ 36,645 | |
A | M39700.020.0010 | 10 mm | 2 mm | ₩ 34,737 | |
A | M39700.015.0010 | 10 mm | 1.5 mm | ₩ 54,565 | |
A | M39700.040.0010 | 10 mm | 4 mm | ₩ 41,300 | |
A | M39700.050.0012 | 12 mm | 5 mm | ₩ 47,810 | |
A | M39700.080.0012 | 12 mm | 8 mm | ₩ 47,880 | |
A | M39700.025.0012 | 12 mm | 2.5 mm | ₩ 23,432 | |
A | M39700.040.0012 | 12 mm | 4 mm | ₩ 42,227 | |
A | M39700.030.0012 | 12 mm | 3 mm | ₩ 24,255 | |
A | M39700.080.0016 | 16 mm | 8 mm | ₩ 56,315 | |
A | M39700.050.0016 | 16 mm | 5 mm | ₩ 49,682 | |
A | M39700.040.0016 | 16 mm | 4 mm | ₩ 43,382 | |
A | M39700.030.0016 | 16 mm | 3 mm | ₩ 38,500 | |
A | M39700.060.0016 | 16 mm | 6 mm | ₩ 36,995 | |
A | M39700.025.0016 | 16 mm | 2.5 mm | ₩ 34,685 | |
A | M39700.015.0016 | 16 mm | 1.5 mm | ₩ 33,390 | |
A | M39700.020.0016 | 16 mm | 2 mm | ₩ 78,032 | |
A | M39700.080.0020 | 20 mm | 8 mm | ₩ 49,472 | |
A | M39700.030.0020 | 20 mm | 3 mm | ₩ 40,092 | |
A | M39700.060.0020 | 20 mm | 6 mm | ₩ 44,800 | |
A | M39700.050.0020 | 20 mm | 5 mm | ₩ 35,910 | |
A | M39700.020.0020 | 20 mm | 2 mm | ₩ 30,327 | |
A | M39700.040.0020 | 20 mm | 4 mm | ₩ 48,107 | |
A | M39700.025.0020 | 20 mm | 2.5 mm | ₩ 26,267 | |
A | M39700.020.0024 | 24 mm | 2 mm | ₩ 75,320 | |
A | M39700.040.0024 | 24 mm | 4 mm | ₩ 46,217 | |
A | M39700.050.0024 | 24 mm | 5 mm | ₩ 37,432 | |
A | M39700.060.0024 | 24 mm | 6 mm | ₩ 81,375 | |
A | M39700.080.0024 | 24 mm | 8 mm | ₩ 51,240 | |
A | M39700.080.0030 | 30 mm | 8 mm | ₩ 148,925 | |
A | M39700.060.0030 | 30 mm | 6 mm | ₩ 61,110 | |
A | M39700.040.0030 | 30 mm | 4 mm | ₩ 49,332 | |
A | M39700.050.0030 | 30 mm | 5 mm | ₩ 39,392 | |
A | M39700.030.0030 | 30 mm | 3 mm | ₩ 43,697 | |
A | M39700.050.0036 | 36 mm | 5 mm | ₩ 42,000 | |
A | M39700.060.0036 | 36 mm | 6 mm | ₩ 65,275 | |
A | M39700.080.0036 | 36 mm | 8 mm | ₩ 49,630 | |
A | M39700.040.0036 | 36 mm | 4 mm | ₩ 35,385 | |
A | M39700.050.0040 | 40 mm | 5 mm | ₩ 43,172 | |
A | M39700.080.0040 | 40 mm | 8 mm | ₩ 31,657 | |
A | M39700.040.0040 | 40 mm | 4 mm | ₩ 38,167 | |
A | M39700.060.0040 | 40 mm | 6 mm | ₩ 51,590 | |
A | M39700.060.0045 | 45 mm | 6 mm | ₩ 41,947 | |
A | M39700.080.0045 | 45 mm | 8 mm | ₩ 27,615 | |
A | M39700.060.0050 | 50 mm | 6 mm | ₩ 55,667 | |
A | M39700.080.0050 | 50 mm | 8 mm | ₩ 31,167 | |
A | M39700.060.0060 | 60 mm | 6 mm | ₩ 76,107 | |
A | M39700.080.0060 | 60 mm | 8 mm | ₩ 32,340 | |
A | M39700.080.0070 | 70 mm | 8 mm | ₩ 41,527 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내시경 액세서리
- 나선형 톱
- 경고 채찍 액세서리
- 조합 자물쇠
- 범용 유압 모터
- 측정 및 레이아웃 도구
- 유압 여과기
- 호이스트 및 트롤리
- 자동차 윤활유
- 나사산 및 개스킷 실란트
- CARBONE LORRAINE 파열 디스크, 150 psig
- BUSSMANN 전원 분배 블록 : 4 극
- CALDWELL 콘크리트 그랩
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 5마이크론, Buna Seal
- 80/20 45 시리즈 4545 프로파일 T-슬롯 돌출부
- Cementex USA 실험복, 21 Cal.
- DAYTON 베어링이 있는 베어링 지지대
- TSUBAKI 다중 가닥 스프로킷, 2인치 피치
- GROVE GEAR GRG 시리즈, WBMQ-L 스타일, 832 크기, Ironman 웜기어 감속기