ELKHART BRASS
1902년에 설립된 Elkhart Brass는 산업 및 상업용 건물에 적용할 수 있는 혁신적인 소방 장비를 제조해 왔습니다. 미국 인디애나에 본사를 두고 있는 이 회사의 제품 라인에는 소방 호스 및 소화전 어댑터, 소방 호스 볼 밸브, 소화전 게이트 밸브, 소방 호스 노즐, 스패너, 소화전 렌치 및 모니터가 포함됩니다. 상세 보기
필터
에어/공기압
안전
에어/공기압 필터
파트(부품)
Celcon 구조를 특징으로하는 단일 절개 교체 수로 공; 1-3 / 4, 2 및 2-1 / 2 인치 노즐 및 볼 차단기와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 노즐 수리 키트 및 밸브 수리 씰 키트도 사용 가능
엘크하트 브라스 소개
Elkhart Brass 카탈로그에는 산업용 및 소방 호스 노즐, 소방 호스 및 소화전 어댑터, 스패너 및 소화전 렌치가 포함되어 있습니다. 브랜드의 소화전 게이트 밸브 소방 및 물 분배 시스템에 이상적입니다. 소방 중에 도시 수원에서 호스 및 장비로의 물 흐름을 제어합니다. 이 게이트 밸브에는 쉽게 작동할 수 있도록 스피너 핸들이 있습니다. 금속 대 금속으로 만들어진 시트 재료를 사용하여 단단히 밀봉됩니다. 이 밸브는 내부식성과 오래 지속되는 성능을 위해 스테인리스 스틸 샤프트 구조를 갖추고 있습니다. 엘크하트 브라스 홀더가 있는 렌치 키트 Elk-O-Lite 구조로 내구성과 경량 특성을 제공합니다. 홀더가 포함된 스패너 렌치 키트는 쉽게 접근할 수 있도록 소방 장비에 수직 또는 수평으로 장착할 수 있는 유연성을 제공합니다. 스테인리스 스틸로 제작된 손잡이가 있어 내식성과 수명이 보장됩니다. 헤드는 강도와 내마모성으로 유명한 망간 청동으로 만들어졌습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Elkhart Brass 제품은 Moon American, Dixion 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁업체 도구를 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Elkhart Brass 도구를 사용할 수 있습니다.
배송
이 Elkhart Brass 제품은 크기가 작습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
X-Stream 시리즈 자동 노즐
X-Stream 시리즈 자동 노즐은 소방 및 비상 대응 분야에 이상적입니다. 이 노즐은 가변성 또는 감소성을 기반으로 한 적응성과 자체 조정 특성으로 잘 알려져 있습니다....더 읽기
SELECT-O-FLOW 마스터 스트림 노즐
SELECT-O-FLOW 마스터 스트림 노즐은 정확한 물 흐름 제어를 위해 설계되었습니다. 효율적인 물 흐름 관리를 위해 소방 및 비상 대응 작업에 사용됩니다. 이 노즐은 꺼졌습니다....더 읽기
미스터리 노즐
미스터리 노즐은 다양한 소방 기능을 제공합니다. 황동 구조로 되어 있어 다양한 환경에서 내구성과 성능을 보장합니다. 이 노즐을 사용하면 패턴을 쉽게 변경할 수 있습니다....더 읽기
자주 묻는 질문
해당 브랜드의 스패너 및 소화전 렌치를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 고려해야 합니까?
- 항상 장갑, 보안경 등 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
- 사용하기 전에 렌치에 손상이나 결함이 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 사고나 부상을 초래할 수 있는 느슨한 부품이 없는지 확인하십시오.
- 안전하고 효과적인 작동에 대한 적절한 교육을 받은 경우에만 이러한 도구를 사용하십시오.
- 미끄러짐을 방지하려면 렌치 핸들을 단단히 잡으십시오.
- 긴장이나 부상을 방지하려면 올바르게 힘을 가하십시오.
- 무리하지 말고 점진적으로 힘을 사용하고 기계적 이점을 고려하십시오.
- 소화전에서 작업할 때 가압된 물이 방출될 수 있으므로 주의하십시오.
- 손상이나 부상을 방지하려면 소화전 밸브를 천천히 조심스럽게 작동하십시오.
- 사고를 예방하고 작업 공간을 제공하기 위해 깨끗하고 안전한 작업 공간을 확보하십시오.
- 걸려 넘어질 위험과 손상을 방지하기 위해 사용하지 않을 때는 도구를 안전하게 보관하십시오.
산업용 및 소방 호스 노즐은 어떤 유형의 스프레이 패턴을 제공합니까?
브랜드 J 소방 호스 노즐 과 1575 소방 호스 노즐 직선 흐름, 안개, 넓은 안개 및 조정 가능한 패턴을 포함한 다양한 스프레이 패턴을 제공할 수 있습니다.
소방 호스 노즐의 분사 패턴을 어떻게 제어합니까?
스프레이 패턴은 노즐 헤드를 조정하거나 노즐 제어 밸브, 디자인에 따라.
노즐이 막혔거나 물 흐름이 감소하는 경우 어떻게 해야 합니까?
노즐이 막힌 경우, 깨끗이 청소하여 이물질을 제거하십시오. 물 흐름이 계속 감소하는 경우 손상이나 마모가 있는지 검사하고 유지 관리 또는 교체를 고려하십시오.
누출을 방지하고 압력을 유지하기 위해 노즐과 호스가 올바르게 연결되었는지 어떻게 확인합니까?
- 실 손상 및 이물질이 있는지 확인하세요.
- 실란트를 사용하여 나사산에 방수 밀봉을 만듭니다.
- 나사산을 정렬하기 위해 손으로 조이는 것부터 시작하십시오.
- 과도하게 조이지 않고 렌치로 연결을 고정합니다.
- 호스가 꼬이지 않고 올바르게 정렬되었는지 확인하십시오.
- 연결 시 즉시 누출이 있는지 확인하십시오.
- 물이 흐르는 동안 연결을 테스트하여 누출이나 압력 손실을 감지하십시오.
더 알아보기
- 파이프/튜브/절연
- 호스 클램프
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 견과류
- 구색
- 모션 제어 커플 링
- 유압 제어 밸브
- 저장 탱크 스탠드
- 스테인레스 스틸 볼 스톡
- 공기 포획
- 3M 거친 등급 PSA 샌딩 디스크 롤
- ACROVYN 의자 레일, 달걀 껍질, 아크로빈, 길이 114인치
- KETT TOOLS 편심 고리
- DIXIE LINE CLAMPS 튜브 클램프
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDSX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- WEG UBW 시리즈 알람 스위치
- BROWNING No.80 체인용 분할 테이퍼 부싱 포함 강철 더블 스프라켓
- DWYER INSTRUMENTS 산업용 공작 기계 압력 스위치
- GLOBE SCIENTIFIC 병 및 항아리
- HEIDOLPH 실험실 핫 플레이트