EDWARDS SIGNALING 할로겐 점멸 비콘
필터
도관 크기 : 1 / 2 " , 지름: 4-9 / 32 " , 인클로저: NEMA 4X 인클로저 , 키: 4-7 / 32 " , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 재료: 폴리 카보네이트
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 램프 유형 | 전압 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 48FINC-N5-25WH | - | 0.2 | 25W 할로겐 | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
A | 48FINC-G5-20WH | - | 0.8 | 20W 할로겐 | 24 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
B | 48FINR-G5-20WH | - | 0.8 | 20W 할로겐 | 24 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
B | 48FINR-N5-25WH | - | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
A | 48FINM-G5-20WH | - | - | - | 24 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
A | 48FINM-N5-25WH | - | 0.2 | 25W 할로겐 | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
C | 48FINA-G5-20WH | 호박색 | 0.8 | 20W 할로겐 | 24 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
C | 48FINA-N5-25WH | 호박색 | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
C | 48FINA-G1-20WH | 호박색 | 0.8 | 20W 할로겐 | 24 VDC | RFQ
|
D | 48FINB-G5-20WH | 파란색 | - | - | 24 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
D | 48FINB-N5-25WH | 파란색 | 0.2 | 25W 할로겐 | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
E | 48핑-N5-25WH | 초록색 | 0.2 | 25W 할로겐 | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
E | 48핑-G5-20WH | 초록색 | - | - | 24 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 풀 스위치
- 정전기 방지 시스템
- 토양 코어 샘플링 액세서리
- 바구니 트럭
- 플라스틱 전체 라운드
- AC 모터
- 로프 및 로프 액세서리
- 소방장비
- 사무실 및 의료용 카트
- 호스 및 스프링클러 시스템
- PARKER 수 커넥터, 압축
- APPROVED VENDOR 28VAC/DC 제기 표시등
- KRAFT TOOL CO. 뻣뻣한 스크레이퍼
- GLEASON 꽃줄 고정 클램프
- GROTE 보호 캡 플러그 인치 스타일
- KOHLER 광택 크롬, 각진 직선
- BRASS KNUCKLE 벵골 시리즈, 보안경
- ANVIL 단조 스틸 라운드 헤비 듀티 플러그
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 소켓 및 스레드 엔드, EPDM
- FANTECH MUAH 시리즈 히터