EDWARDS SIGNALING 48FING-G5-20WH 할로겐 플래싱 비컨, 24VAC, 녹색, 1/2인치 도관
항목: CF4NDP
모델: 48FING-G5-20WH
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비콘 깜박임 표시 |
색상 | 초록색 |
도관 크기 | 1 / 2 " |
지름 | 4-9 / 32 " |
높이 | 4-7 / 32 " |
광원 | 플래시 |
자재 | 폴리 카보네이트 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL, CSA 승인 |
전압 | 24 / 50Hz에서 60VAC |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 램프 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48FINA-G1-20WH | 호박색 | 0.8 | 20W 할로겐 | 24 VDC | - | RFQ
| |
48FINA-G5-20WH | 호박색 | 0.8 | 20W 할로겐 | 24 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
48FINA-N5-25WH | 호박색 | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
48FINB-G5-20WH | 파란색 | - | - | 24 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
48FINB-N5-25WH | 파란색 | 0.2 | 25W 할로겐 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
48FINC-G5-20WH | - | 0.8 | 20W 할로겐 | 24 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
48FINC-N5-25WH | - | 0.2 | 25W 할로겐 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.