EATON Power Xpert 4000 시리즈 미터
Eaton Power Xpert 미터 4000 시리즈 미터는 표준 웹 브라우저를 사용하여 추세를 분석하기 위해 파형을 서핑, 보기 및 기록하도록 설계되었습니다. 이 미터는 전력 품질 문제를 식별하여 모터 손상을 방지하고 배치 및 프로세스의 무결성을 보존할 수 있습니다. 그들은 날려 보호... 커패시터 뱅크 퓨즈, 변압기 및 도체가 과열되지 않도록 합니다. 이 웹 지원 소형 전력 품질 미터는 통합 품질 분석 및 포괄적인 전력 측정에 사용됩니다. 더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PXM4051A1AA | ₩ 24,045,672 | RFQ
|
A | PXM4051A1BA | ₩ 29,322,524 | RFQ
|
A | PXM4251A1BB | ₩ 36,078,504 | RFQ
|
A | PXM4251A1AA | ₩ 27,903,372 | RFQ
|
A | PXM4051A1AB | ₩ 26,943,952 | RFQ
|
A | PXM4051A1BB | ₩ 32,200,812 | RFQ
|
A | PXM4251A1BA | ₩ 33,200,216 | RFQ
|
A | PXM4251A1AB | ₩ 30,781,660 | RFQ
|
특징
- 최대 4GB 데이터의 저장 용량이 있으며 Power Xpert 아키텍처 하드웨어 및 Power Xpert 소프트웨어 구성 요소를 통해 지원됩니다.
- 이 미터는 웹 브라우저/LCD 미터 그래픽 디스플레이에서 파형, 추세, 고조파 및 수요 비교를 직접 분석하기 위한 내장형 웹 서버를 갖추고 있습니다.
- 영구적으로 설치된 계량기를 사용하여 중단 없이 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.
- 이 장치는 기록된 145개 이상의 표준 데이터 포인트에 대해 포괄적인 전력 및 에너지를 측정할 수 있습니다.
- 이 미터는 FTP, HTTP, Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP, COMTRADE, SMTP 및 NTP와 같은 다양한 구성 및 타사 소프트웨어를 지원하기 위해 산업 표준 통신 프로토콜을 사용합니다.
- 또한 팽창, 강하, 고조파, 과도 현상 및 깜박임을 캡처하고 감지하기 위해 사용 가능한 ITIC 성능 곡선과 함께 자동 전력 품질 분석 및 트리거 설정을 제공합니다.
- 이 미터에는 특허 받은 전력 품질 인덱스 게이지와 적황녹 표시기가 장착되어 품질과 전반적인 전력 상태를 한 눈에 볼 수 있습니다.
- 전력 품질 모니터링 비용을 줄이기 위해 안정적으로 설치된 미터와 함께 지속적이고 중단 없는 모니터링을 지원합니다.
- .이 미터는 전자 메일 확장 통신 카드 및 첨부된 파형을 통해 알람 알림으로 활성화됩니다.
호환 액세서리
- Eaton 보조 전압 입력 채널: 표준 6개 채널 외에 7개의 전압 입력 채널(V8, VXNUMX, VXNUMX)을 제공합니다.
- Eaton 통신 확장 카드: 이 카드는 표준 이더넷 10/100 Base-T 및 광섬유 연결을 통해 LAN/WAN/인터넷을 통한 온보드 웹 서버 애플리케이션과의 원격 통신을 지원합니다.
표준 및 승인
- ANSI
자주하는 질문
이 측정기는 장치와 얼마나 빨리 동기화할 수 있습니까?
이 Eaton 미터는 1밀리초 이내에 장치와 동기화할 수 있습니다.
이 Eaton Powe Xpert 4000 시리즈 미터에 Modbus 카드가 사용되는 이유는 무엇입니까?
Modbus 카드는 계측기 및 제어 장치의 신호를 데이터 수집 시스템 또는 컨트롤러로 전송합니다.
이 미터의 최대 회로 활동 샘플링 속도는 얼마입니까?
주기당 100000개의 샘플.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 노브 및 휠
- 너트와 와셔
- IC 삽입 및 추출 도구
- 손전등 교체 전구
- 나사 선삭 도구
- 집수/폐수/오수 펌프
- 욕조 / 수도꼭지
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- SNAP-TITE 커플러, 황동, 1 / 4-18
- APPROVED VENDOR 플러시 부싱 3 인치 스피 곳
- SWEEPEX 메가 시리즈 브러쉬
- PARKER NR 시리즈, 튜브 나일론 3/16 인치
- WEATHERHEAD 유니온 1/4 인치 튜브 사이즈
- PASS AND SEYMOUR 빛나는 시리즈 탬퍼 및 내후성 자체 테스트 GFCI 리셉터클
- EATON CH 시리즈 태양광 지원 로드 센터
- BALDOR / DODGE SCMED, 파일럿 플랜지, 볼 베어링
- BALDOR / DODGE TAF, XNUMX볼트 필로우 블록, 분할 테이퍼 롤러 베어링
- WESTWARD 유리섬유 확장 사다리, 300 Lbs.