더프 노턴 | 유럽 ​​대리점 | Raptor Supplies 대한민국

DUFF-NORTON

미국 노스캐롤라이나주 샬럿에 본사를 두고 있는 Duff-Norton은 산업용 기계 및 제조 산업을 위한 신뢰할 수 있는 고품질 제품을 제공합니다. 상세 보기

필터

파워트렌스미션

GMPB6905-6050ANB025M2555 - 12LT225-1-200LT100-2-150LT100-2-300LT100-2-100PLC2B-223112LH1-111-1016LTEC050ASA010R-36075ASA010R-36

배관

451285C192003036441630C441596C441597C441578C441579C471364C471558C471363C451264C451271C

파워트렌스미션 필터

Acme 플랜지

acme 리드 스크류에 물체를 장착하는 데 사용되는 강철 제 acme 플랜지. 선형 액추에이터와 함께 사용하도록 설계

Acme 플랜지
DUFF-NORTON

Acme Flange

항목 (3)

Acme 너트

고부하 베어링 Acme 나사산 나사, 스터드 및 막대와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 최대 31034lb의 동적 하중을 처리할 수 있으며 다양한 전체 직경으로 제공됩니다.

  • ACME 시리즈, Acme 너트
  • ACME 시리즈, Acme 너트
항목 (10)

Acme 나사

느린 회전 속도를 유지하면서 나사에 무거운 하중이 가해지는 용도에 적합합니다. 다양한 길이와 나사 직경으로 제공

Acme 나사 직경 50인치 길이 36인치
항목 : AE4BVY
모델: 050ASA010R-36
₩ 111,335 /단위
장바구니에 추가
Acme 나사, 길이 36, 강철 구조, 직경 0.75
항목 : AE4BWJ
모델: 075ASA010R-36
₩ 64,400 /단위
장바구니에 추가

액추에이터 액세서리

LT 시리즈 액추에이터 및 확장 케이블과 함께 사용하기위한 컨트롤러, LC 시리즈 컨트롤러와 함께 사용하기위한 풋 스위치 및 핸드셋 포함

라이트 시리즈 액추에이터 용 컨트롤러
항목 : AE3RYR
모델: LC2B-223112
₩ 165,270 /단위
장바구니에 추가
Lc 시리즈 컨트롤러 용 핸드셋
항목 : AE3RYT
모델: LH1-111-1016
₩ 63,052 /단위
장바구니에 추가
라이트 액추에이터 및 LC 컨트롤러 용 케이블
항목 : AE3RYV
모델: LTEC
₩ 6,825 /단위
장바구니에 추가

전기 기계식 액추에이터

전기 에너지를 선형 변위로 변환하여 도구 / 구성 요소를 특정 위치로 제어 할 수 있도록하는 데 사용됩니다. 기어 / 벨트 / acme 드라이브 시스템이 특징이며 TEFC / TENV / IP66 인클로저로 제공됨

기계식 액추에이터

위성 접시 위치 결정 및 무거운 장비 이동에 이상적입니다. 다양한 볼 나사 및 기계 나사 액추에이터를 포함하고 다양한 hp 등급의 알루미늄 / 주철 / 연성 철 변형으로 제공됩니다.

기계 나사 액추에이터 500 Lb 12 인치 여행
항목 : AC3YFP
모델: M2555 - 12
₩ 1,231,125 /단위
장바구니에 추가

더프노튼 소개

Duff-Norton은 ISO 9001 인증을 받은 신뢰할 수 있는 고품질 로터리 유니온, 애크미 및 볼 나사와 너트, 선형 액추에이터, 나사 잭, 전기 실린더 및 레일 유지보수 장비를 제조하는 선두 제조업체입니다. 이러한 제품은 의료, 금속 제조, 건축, 포장, 식품 및 음료, 자재 취급 및 운송 산업 분야에 이상적입니다. Duff-Norton 로터리 유니온 카탈로그는 DWA, 5000, 8000 및 9000 시리즈 로터리 유니온으로 구성됩니다. 9000 시리즈 로터리 유니온 물, 증기 및 뜨거운 오일과 함께 사용하기에 적합하며 최대 250psi의 압력을 견딜 수 있습니다. NPT 연결, 탄소강 또는 스테인리스강 구조 및 벨로우즈 밀봉 시스템이 특징입니다. 튼튼한 Duff-Norton 볼 스크류 액추에이터 주로 마찰 없이 직선 운동을 생성하도록 설계되었습니다. 여기에는 볼 재순환기, 볼 나사 너트 및 볼 나사 스핀들이 포함되며 알루미늄/주철 하우징과 다양한 전력 및 효율 등급으로 제공됩니다. 이 브랜드는 다음과 같은 다양한 액추에이터 및 기타 회사 제품을 제공합니다. acme 플랜지 및 로터리 유니온 카트리지.

고려해야 할 사항

배송

Duff-Norton 나사 잭 및 선형 액추에이터는 특송 및 항공 화물에 적합합니다. 제품 치수에 따라 간단한 포장이 필요합니다.

Duff-norton 경쟁 우위

스마트 선형 액추에이터

Duff-Norton 스마트 선형 액추에이터는 지능형 솔루션과 강력한 기계를 결합하여 설치, 구성 및 작동이 간단하므로 시스템을 빠르고 안정적으로 가동할 수 있습니다. 스마트 액추에이터는 가변 주파수 드라이브(VFD) 또는 전자 프로그래밍 가능 제한 스위치(EPLS)에서 사용할 수 있는 것과 같은 지능형 기능을 통합하여 설정, 작동, 조정, 문제 해결 및 모니터링이 더 쉽습니다.

자주 묻는 질문

선형 액추에이터를 선택하는 방법은 무엇입니까?

  • 하중을 이동하고 유지하는 데 필요한 힘의 양을 결정하십시오.
  • 액추에이터를 작동하는 데 필요한 AC 또는 DC 모터 전압을 결정합니다.
  • 액추에이터가 이동해야 하는 거리를 결정합니다.
  • 선형 액추에이터가 부하를 이동하는 데 필요한 속도를 결정합니다.
  • 힘이 가해지는 상대 위치 또는 방향을 결정합니다.
  • 프로젝트에 따라 선형 액추에이터 유형을 선택하십시오.

Duff-Norton 나사 잭은 어디에 사용됩니까?

Duff-Norton의 나사 잭은 광범위한 하중을 들어 올리고, 위치를 지정하고(밀고, 당기고, 기울이고, 구르는 것) 지지하는 데 사용됩니다. 플라스틱 기계, 음료 병입 시스템, 항공기 조립 및 종이 제조에 이상적입니다. 나사 잭의 크기는 최대 1000파운드를 지탱할 수 있는 미니 나사 잭부터 최대 350톤까지 지탱할 수 있는 애크미 나사 잭과 그 사이의 모든 것을 지탱할 수 있습니다.

선형 액추에이터를 설치하는 방법은 무엇입니까?

측면 하중 및 편심 하중을 피하기 위해 액추에이터를 장착하는 것이 중요합니다. 클레비스 장착 액추에이터는 클레비스 핀에서 자유롭게 회전할 수 있어야 합니다. 액추에이터 하우징 또는 외부 튜브를 구속하는 브래킷이나 지지대가 없어야 합니다. 액츄에이터는 병진 튜브의 세로축을 따라 하중이 가해지도록 장착되어야 하므로 액츄에이터의 성능과 수명이 향상됩니다.