DAYTON 벽 셔터
필터
블레이드 재질 : 흰색 페인트 알루미늄 , 블레이드 재료 두께: 26가. , 블레이드 방향: 평행 블레이드 , 블레이드 씰 재질: 펠트 , 블레이드 유형: 플랫 블레이드 , 맞는 팬 직경: 36 " , 프레임 마감: 아연 , 프레임 개구부 높이: 36 " , 프레임 개구부 폭: 36 " , 최대. 풍속: 오후 2500시 , 맥스. 주변 온도.: 180도 에프 , 맥스. 압력: 1" 화장실 , 최대. 속도: 2500fpm , 장착 구멍 직경: 1 / 4 " , 장착 구멍 크기: 9/32 x 1/2 " , 장착 위치: 벽 , 장착 위치: 수직선 , 개방 깊이: 6 1 / 4 " , 전체 직경: 39 " , 전체 높이: 39 " , 전체 길이: 5 3 / 4 " , 전반적인 너비: 39 " , 대략적인 개구부 직경: 36.5 " , 대략적인 개구부 길이: 36 1 / 2 " , 대략적인 개구부 모양: 사각형. , 스위치 동작: 일반적으로 폐쇄 , 타이로드 마감: 아연 , 타이로드 재질: 강철
스타일 | 모델 | 플랜지 폭 | 프레임 깊이 | 프레임 재질 | 자유 지역 | 개봉 필요 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4C835 | 1 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 알루미늄, 강철 | 7.1 평방 피트. | 36-1/2 x 36-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | ₩ 434,420 | |
B | 4C555 | 1.5 " | 2-1 / 2 " | - | 0.645 제곱 피트 | 10-1/2 x 10-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | ₩ 102,707 | |
B | 3C310 | 1.5 " | 3" | - | 7.436 제곱 피트 | 36-1/2 x 36-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | ₩ 360,377 | |
C | 3C312 | 1.5 " | 3" | - | 12.924 제곱 피트 | 48-1/2 x 48-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | ₩ 589,540 | |
B | 4C558 | 1.5 " | 2-1 / 2 " | - | 2.043 제곱 피트 | 18-1/2 x 18-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | ₩ 165,305 | |
B | 4C559 | 1.5 " | 2-1 / 2 " | - | 2.281 제곱 피트 | 20-1/2 x 20-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | ₩ 180,092 | |
B | 3C308 | 1.5 " | 2-1 / 2 " | - | 3.320 제곱 피트 | 24-1/2 x 24-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | ₩ 214,200 | |
B | 3C309 | 1.5 " | 3" | - | 5.452 제곱 피트 | 30-1/2 x 30-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | ₩ 260,154 | |
A | 3C311 | 1.5 " | 3" | - | 10.253 제곱 피트 | 42-1/2 x 42-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | ₩ 511,297 | |
C | 3C313 | 1.5 " | 3" | - | 17.007 제곱 피트 | 54-1/2 x 54-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | ₩ 820,994 | |
C | 3C314 | 1.5 " | 3" | - | 20.399 제곱 피트 | 60-1/2 x 60-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | ₩ 1,039,692 | |
B | 4C556 | 1.5 " | 2-1 / 2 " | - | 0.786 제곱 피트 | 12-1/2 x 12-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | ₩ 116,270 | |
B | 4C557 | 1.5 " | 2-1 / 2 " | - | 1.436 제곱 피트 | 16-1/2 x 16-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | ₩ 146,685 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 욕조 / 수도꼭지
- 표면보호/먼지차단
- 고정용공구
- 외부 페인트 및 얼룩
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 퍼티
- 소켓 비트 세트
- 솔레노이드 밸브 매니 폴드
- 갠트리 크레인
- 토양 프로브
- RUBBERMAID 네 번째 크기의 음식
- MAKITA 시트 마감 샌더 1/4 인치 2
- USA SEALING 직사각형 스톡, 2피트
- USA SEALING 흑연 개스킷
- ZSI-FOSTER 베타 헤비, 레일 너트
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 테이퍼 부싱 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 06B-1 체인 번호
- AIRMASTER FAN 배기 셔터 수동 체인 오퍼레이터
- SMC VALVES Cqs 시리즈 소형 실린더
- VESTIL PU 시리즈 트럭 작동 도크 레벨러
- SHURTAPE 표준 포장 테이프 디스펜서